吊りフックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
2,651件の「吊りフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック 0.5t」、「玉掛け用具フック」、「吊りフック1t」などの商品も取り扱っております。
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。 仕様 ラッチ付 トラスコ品番 390-2889 材質 合金鋼 質量(kg) 0.28 寸法H(mm) Φ13 寸法A(mm) 112.5 寸法F(mm) 40 寸法D(mm) 8 寸法E(mm) 33 寸法B(mm) 10.5 寸法C(mm) 25 寸法G(mm) 45 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品 カットアンカー 材質 ステンレス(SUS304) 種類 洋灯吊 材質(カットアンカー)
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番 EA987NE-2 材質 特殊合金鋼 質量(kg) 5.0 種類 フック 寸法L(mm) 318 使用荷重(t) 2 寸法d(mm) 32 寸法L1(mm) 70 寸法S(mm) 150 寸法B(mm) 104 寸法S1(mm) 214
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 仕様 ラッチ付 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm) 1500 仕様 ラッチ付 材質 スチール タイプ 2本吊り
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。 仕様 ラッチ付 材質 特殊合金鋼 安全率 5倍以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなものもつれる、大型のフックフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい。 工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして、板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして。 使用ビスにより耐荷重が異なります。
材質 鉄+PVC 取付ビス数 M10:2本またはM4:3本(推奨) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm) 43.8×55
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーロープ等の端末金具として、荷物の吊上げ作業等にお使い頂けます。ラッチ付き(外れ止め)で、対象物の外れを防ぎます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g) 125 寸法L(mm) 22 寸法H(mm) 80 寸法d(mm) 7 使用荷重(kg) 150 寸法S(mm) 16 寸法D(mm) 8 寸法E(mm) 10 製造方法 ロストワックス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/研磨 種類 標準 シリーズ ステンレスシリーズ 仕上 研磨 取付け方法 壁付け 付加機能 なし
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水本機械製作所ロング吊りフック
ステンレス製なので耐食性に優れています
用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 材質 ステンレス(SUS304) 寸法B(mm) 30 寸法T(mm) 2 寸法A(Φmm) 22
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 鳩除けネット、カラス除けネット。 材質 ステンレス(SUS304) ねじの種類 ミリネジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様 ラッチ付 材質 スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2) 50 安全率 5倍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大洋製器工業eフック(ラッチ付)
トラスコ品番 851-6329 材質 合金鋼 質量(kg) 0.6 寸法L(mm) 99.5 寸法H(mm) 157.5 寸法d(mm) 30 寸法D(mm) 30 寸法C(mm) 36 安全率 5倍
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)