- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 吊り下げ ソケットのおすすめ人気ランキング
吊り下げ ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新178件の「吊り下げ ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e26 ソケット コード付き」、「ペンダントライト ソケット」、「裸電球 コンセント」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
難燃樹脂
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
1
ケーブル長(m)
約1
口金
E26
適合
60Wまで
口金
E26
コード長さ(m)
2
適合電線
600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合
【導体太さ】 。単線/1.6/2.0mm 。より線/2mm2
材質(本体)
フェノール樹脂
口金
E26
ケーブル長(mm)
約160
ソケットサイズ(mm)
Φ36×約42
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
口金
E26
材質(本体)
難燃樹脂
定格
125V 1A
ケーブル長(m)
約1
色
ブラック
口金
E26
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。
引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
質量(g)
200
コード長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
色
ブラック
定格
6A 250V
お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。
LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
寸法(cm)
(コード部)約100、(ソケット部)約6
全長(cm)
106
屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、
またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。
定格電圧(V)
250
口金
E26
定格電流(A)
6
材質
フェノール
リード線長さ(mm)
150
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
色
ミルキーホワイト
仕様
3m間隔に吊り金具付きE26ソケット×8個
全長(m)
24
使用電線
VKFビニールコード
1個
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金
E26
付属品
ペンダントコードアジャスター
材質
ABS樹脂
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
プルスイッチ
コード長さ(m)
約0.9
コード長さ(cm)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
フェノール樹脂
口金
E26
ケーブル長(mm)
約165
ソケットサイズ(mm)
Φ36×約42
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
6
1個
¥449
税込¥494
当日出荷