吊り下げ マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
482件の「吊り下げ マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーニング マグネット」、「鉄板マグネット」、「マグネットストラップ」などの商品も取り扱っております。

ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性 超強力 材質 本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック 自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック 固定 特性 超強力
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートでも安心の超強力マグネットフック! 上下左右、自由自在に動く可動フック。 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性 超強力 フック 自在回転
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット 鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質 ネオジウム磁石 質量(g) 75 寸法(Φmm) 36 荷重(kg) 垂直:10、水平:4 特性 超強力 最大荷重(kg) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパクトサイズながら強い保持力を実現。 フックでスチール壁面を有効活用。
材質 本体:スチール・エラストマー、フック:スチール フック 自在回転 特性 超強力
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。 材質 ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ 2018年トラスコ掲載ページ 10 0654
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。 独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。 安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。 業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送 吸着力(N) 1500(吊上)、490(横引) 吊上能力(kg) 30 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×140×211 材質(フレーム) アルミニウム合金 材質(磁石) フェライト磁石 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性 超強力 耐荷重(kg) 約1.5(垂直) 材質 本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm) 16 高さ(mm) 11.5 質量(g) 13.4 フック 自在回転
1個
289 税込318
当日出荷

強力なネオジキャップ磁石にフックが付いた製品です。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止効果がございます。
用途モノの吊り下げや固定、保持等に。 表面処理 磁石:ニッケルメッキ 寸法T(mm) 8 寸法T1(mm) 18.5 材質(キャップ) SPCC 材質(すべり止め) 【ゴム】CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(フック) SUS304相当 材質(磁石) ネオジム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 強力 表面処理(キャップ) ニッケルメッキ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 材質 ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ 10 0654
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき [[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき
材質 (磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
1個
特価
799 税込879
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用荷重(kg) 16 エスコ品番 EA781GB-12 材質 (台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ> 寸法(mm) (台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。 寸法W2(mm) 6
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。 重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。 ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 シルバー 材質 ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ 10 0654
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに 特性 超強力 材質 本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック 固定 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質 マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理 ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃) 80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)