吊り下げる金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
170件の「吊り下げる金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ金具」、「固定金具 フック」、「パネル吊り金具」などの商品も取り扱っております。
1セット(10組)
828 税込911
当日出荷

パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。 付属品 コネクターねじセット。六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)。十字穴付皿タッピンねじ4×16 材質/仕上 亜鉛合金/サチライトクロームめっき 適合パネル厚さ(mm) 13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm) 47×14×5 付属品 テグス10m 材質 スチール タイプ スタンダードタイプ 耐荷重(kg) 0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
559 税込615
当日出荷

1箱(6個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様 フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上 ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ) 付属品 ステンレス皿木捻子 トラスコ品番 848-9719 質量(g) 93 寸法L(mm) 53 寸法H(mm) 11 寸法d(mm) 4.2 寸法L1(mm) 31 寸法A(mm) 55 寸法B(mm) 52 寸法D1(mm) 2.0 寸法D2(mm) 6 寸法W(mm) 53 寸法W1(mm) 26.5 使用荷重(kN) 0.15
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1パック(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルなどの吊り下げに便利な金具です。
用途吊り下げ金具に。 材質 スチール(SWRM) 種類 ウォールフック 材質(ねじ部) スチール(SPCC) 仕上 ニッケルメッキ仕上げ 材質(ワイヤー部) スチール(SWRM) 2018年トラスコ掲載ページ 2 0923
1セット(4個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)エスカン
ちょっとしたものを吊り下げるのに便利な金具。
用途台所・勉強部屋・洋服ダンス・倉庫などに。 材質 鉄・ユニクロメッキ
1セット(10個)ほか
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


額吊金具。直付け金具
付属品 木ネジ皿頭:2.4×13mm 材質 ステンレス 安全荷重(kg) 5
1セットほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


岡田装飾金物吊金具B
材質/仕上 ユニクロ 質量(g) 109 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ソフトダウンステー重量扉用HDS型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 質量(g) 198 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 開き方 関連部品
1個
849 税込934
当日出荷

用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。 全長(mm) 50.2 吊下荷重N(kgf) 50(5)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。 ワイヤー径(Φmm) 1.2 許容荷重(kg) 10 セット内容 アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個 種別 壁付用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品 AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)。AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類 その他 仕上 研磨 取付け方法 壁付け 耐荷重(N) 98 吊下荷重N(kgf) 98(10)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g) 57 耐荷重(kg) 15(1個あたり) 仕様 耐荷重15kg(1個あたり)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)