- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊り下げリールのおすすめ人気ランキング
吊り下げリールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新124件の「吊り下げリール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リール ワイヤー」、「ロックリール」、「伸縮ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別
スプリングバランサ
工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。
背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。
工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に
質量(g)
460
本体寸法(mm)
146×100
ストローク(m)
1.4
ロープ径(Φmm)
2.5
容量範囲(kg)
0.6~1.5
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別
標準型
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)
240
ストローク(m)
1.6
ロープ径(Φmm)
2.5
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)
1200
ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。
電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)
0.3
寸法(幅W×高さH)(mm)
102×235
ストローク(m)
1.5
ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
全長(mm)
287.5
ストローク(m)
1.3
ロープ径(Φmm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。
種別
軽量型
容量範囲(kg)
0.5~1.5
軽量コンパクトに設計されています。
ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。
ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様
ナイロン繊維ロープ仕様
色
アイボリー
質量(g)
360
ストローク(m)
1.5
ロープ径(Φmm)
1.2
ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
質量(kg)
0.5
容量(kg)
0.5~1.5
ストローク(m)
1.3
ロープ径(Φmm)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
483
寸法(幅W×高さH)(mm)
99.5×147
容量(kg)
1.5~3
ワイヤー径(Φmm)
2.5
ストローク(m)
1.4
アズワン品番
64-7988-41
1個
¥3,540
税込¥3,894
当日出荷
ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。
ラチェットのON-OFF切り替えができます。
リトラクターはワイヤーを引き出すに連れて張力が強くなるバランサーです。
ワイヤの引き出し可能長さは張力設定、吊り荷重によって変化します。
ラチェットのON-OFF切り替えができます。
本体を分解せずに上フックの取り外しが可能です。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。
ワイヤー長さ(m)
4.0
伸ばして使える吊り下げ名札用リールパーツ。
特殊強化ひもで切れにくさ大幅アップ。
名札ケースの裏返りを防止する裏返り防止機構付き。
最長約60CM伸縮可能
ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き
材質
本体:ABS、ベルト:PE、リング:スチール
ひも長(cm)
最長約60
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
伸縮自在で、よれにくいナイロンラインがついている便利なキーホルダです。長さを調節できるストッパー付です。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などの取り付けに。
仕様
引込力50g
トラスコ品番
356-8776
材質
(本体)ABS樹脂。(ライン)ナイロン
幅(mm)
54
厚さ(mm)
約25
高さ(mm)
103
質量(g)
41
コード長さ(m)
0.95
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。
ストローク(m)
2.5
ビニールコートしたステンレスのワイヤーが90cm伸び縮み!小物などのホルダーにピッタリ!
用途リングに小物などを取付け、クリップをベルト等に装着、ワイヤーがスプリングっで伸縮するので頻発作業がとても楽になります。
厚さ(mm)
10
質量(g)
31
外径(Φmm)
40
リング外径(Φmm)
30
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様
引込力120g
トラスコ品番
356-8750
材質
(本体)スチール。(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)
52
厚さ(mm)
約19
高さ(mm)
157
質量(g)
79
コード長さ(m)
1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
経済的・小型
回転式調整キャップ使用により、スプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに
トラスコ品番
808-6121
材質
鉄、プラスチック
容量(kg)
0.3~0.8
ストローク(m)
1.6
ロープ径(Φmm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。
工具の使用やハンドランプの延長等に最適。
質量(kg)
4.5
仕様
ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。
トラスコ品番
307-2738
色
黄
芯数
接地極付コンセント
電線仕様
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
2.00
特性
アース付
巻取形式
自動巻き
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷