吊り下げ引き戸のおすすめ人気ランキング

2025/10/17更新
116件の「吊り下げ引き戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 引き戸 トイレ」、「吊り下げレール」、「吊り下げ金具」などの商品も取り扱っております。

戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品 なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質 本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ (結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング 金属ベアリング 適合レール AFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg) 30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。 関連資料 組み合わせ表(0.97MB) 取扱説明書 (2.21MB)
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸 ベアリング 樹脂ベアリング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 材質(車輪) ジュラコン(R)、鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 付属品 +なべタッピンねじ3.5×25 3本 ベアリング 金属ベアリング 材質(本体) PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪) POM、鋼 材質(カップ部) 亜鉛合金
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1台ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アトムリビンテック上部吊り車 SD-8000-K
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様 金属ベアリング 付属品 +なべタッピンねじ(3.5×50)×3本 材質(本体) PA66、鋼、ステンレス鋼 材質(車輪) POM、鋼 材質(カップ部) 亜鉛合金
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。 ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。 枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様 ランマ無し タイプ 本体フラット 商品タイプ 本体のみ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車
跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品 なべタッピンねじ 3.5×30 2本 材質 本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ (結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 適合レール AFD-1500、AFD-1300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック重量用車(UD SYSTEM)
戸の重量30Kgまでの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの上下兼用車。
ベアリング 金属ベアリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品 なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質 本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ (結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング 金属ベアリング 適合レール AFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm) 24以上 適合扉質量(kg) 30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)