吊り下げ機器のおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
143件の「吊り下げ機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ」、「吊具バランサー」、「ジブクレーン」などの商品も取り扱っております。
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm) 240 ストローク(m) 1.6 ロープ径(Φmm) 2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。
用途各種工具類の吊り下げに。 全長(mm) 298 ストローク(m) 1.3 ロープ径(Φmm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg) 0.3 寸法(幅W×高さH)(mm) 102×235 ストローク(m) 1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に直線レールに使う車です。
トラスコ品番 498-3181 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 2.4 適合レール 5号 耐荷重(kg/個) 250 吊車 複車
1個
75,980 税込83,578
当日出荷

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別 標準型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きな表示画面で濃度、温度、電池残量等を確認、センサーの校正時期お知らせ機能付き。 電源と記録スイッチの採用で、省エネ化、記録の開始・終了を選択可能。 小型・軽量化し、設置場所を選びません。 外ケースは取り外せて、容易に交換可能。 防水・防食構造を強化(IP66/67)、水に浮かぶ設計。 1分ロギングでも濃度・温度のデータは1ケ月記録可能。
用途下水道施設の補修・改築・更新計画時期の予測に! 腐食による道路陥没の未然防止に! 下水道管、ビルピット排水等からの悪臭調査に! 測定範囲 0~500ppm セット内容 本体(単3形乾電池×2)、吊り下げひも、ステリングキャッチ、三角リングキャッチ、ボールドライバ-、マイナスドライバー、センサーフィルタ-、USBケーブル(1.5m)、専用ソフト(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 質量(g) 約390 電源 単3形アルカリ乾電池×2本 寸法(Φ×高さH)(mm) 約89×148 表示方式 液晶表示器(表示内容:濃度、温度、時刻、記録残日数、電池残量) センサー H2S-522E 分解能 5ppm(最小) 温度測定範囲(℃) 0~+40 ガス採気方式 拡散式 測定原理 ガス/定電位電解式 指示精度 F.Sの±5% サンプリング周期 1分、5分、10分、15分、30分、60分 電池寿命 3ヶ月(※温度20℃以上、ロギング間隔5分、パイロットランプ消灯時)。バックアップ/リチウム電池(1個)、寿命5年間(※アルカリ電池を接続していない場合の寿命) 使用環境条件 温度/0~+40℃、相対湿度/30~95%RH(結露しないこと) 検知対象ガス 硫化水素
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置タイプのグラスラック。 丈夫なクローム製ボールを使用。 3箇所に固定ネジの穴があるので、しっかり設置できます。
レールタイプ 1連 材質 (台座)ステンレス、(吊り下げ部)ステンレス/クロームメッキ 対応幅(mm) (台座)85 品名・タイプ グラスフレーム・グラスホルダー
1個
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸受部には含油焼結合金を使用。
用途主に直線レールに使う車です。 材質 ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。 種別 軽量型 容量範囲(kg) 0.5~1.5
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。 全長(mm) 199.5 質量(kg) 0.3 容量(kg) 0.5~1.5 ストローク(m) 0.5 ロープ径(Φmm) 2.1 材質(ワイヤー部) ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線 吊下荷重(kg) 0.5~1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ 複車(直線移動用) 吊車 複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g) 460 本体寸法(mm) 146×100 ストローク(m) 1.4 ロープ径(Φmm) 2.5 容量範囲(kg) 0.6~1.5 取扱説明書 (0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。 ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
仕様 乳白原反 材質 HDPE乳白原反 厚さ(mm) 0.012 乳白
1パック(100枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1枚
679 税込747
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 色(本体) オレンジ 連続耐荷重(kg) 10 材質 ナイロン66 特性 耐候、耐油
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷


バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。 取付方式 材質 ステンレス
1組(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷