- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊り環のおすすめ人気ランキング
吊り環のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新155件の「吊り環」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊りリング」、「吊環」、「ステンレス 丸 環」などの商品も取り扱っております。
半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。
型打鍛造製。
JIS B 8817適合品。
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様
鍛造品
材質
スチール(生地)
フラッシュバット溶接による内径が大きな楕円リングです。大型のクレーンにも使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
強力リングより内径が広く、多用途に使用できます。
用途ワイヤ・繊維スリング等を取り付けて使用。
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
スチール
寸法(mm)
B:70、C:40、D:14、T:49
使用荷重(t)
2
アズワン品番
64-7988-21
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
安全率5倍以上を確保しています。
用途玉掛用、吊索用。
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様
●使用荷重(t):5.3●サイズ(mm):B:99、C:51、D:22、T:57●材質:スチール
アズワン品番
65-2312-99
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
線径13~の大径の丸リンクです。
種類
リンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング
表面処理
400#研磨
単重
1.8kg
リング径(Φmm)
19
リング内径(Φmm)
100
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
9×60×140
高さ(mm)
130
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープなどの連結
材質
SCr420
種類
リンク
熱処理加工され、とても頑丈なつくりになっています。
仕様
●使用荷重(t):1.12●サイズ(mm):B:67、C:37、D:13、T:41●材質:スチール
アズワン品番
65-2312-97
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
静止耐荷重(kg)
670
厚さ(mm)
9
仕上
バフ研磨#400
リング内径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。
材質
ステンレス(SUS304)
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リンク