- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊り金具・フックのおすすめ人気ランキング
吊り金具・フックのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,590件の「吊り金具・フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定金具 フック」、「フック 金具」、「ステンフック」などの商品も取り扱っております。
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別
洋灯吊
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様
ラッチ付
材質
特殊合金鋼
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
仕様
ラッチ付
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質
鋼
板厚(mm)
2
仕上
ニッケルクローム
付属品
取付ビス
材質
SUS304
仕上
生地
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。
眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。
仕様
ラッチ付
材質
特殊合金鋼
安全率
5倍以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルト
W3/8
表面処理
ユニクロ(屋内専用)
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様
ラッチ付
材質
スチール
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質
スチール
カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法T(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カットアンカー)
鉄
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法T(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カットアンカー)
鉄
トラスコ品番
849-2247
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
12
種類
洋灯吊
寸法L(mm)
47.5
ねじ径
M-6
使用荷重(kg)
20
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法W(mm)
8
使用荷重(kN)
0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
万能吊り金具セットの追加用フック金具です。
用途ダクトやシートの吊下げに。
トラスコ品番
482-1114
材質
メッキ線3Φ
質量(g)
100
線径(Φmm)
(メッキ線)3
1パック(10個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
ねじ込み式
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質
スチール
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
付属品
ステンレス A3×16 2本
幅(mm)
30
高さ(mm)
22
奥行(mm)
19
耐荷重(kg)
15
板厚(mm)
2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷