- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 同軸ケーブル 工具のおすすめ人気ランキング
同軸ケーブル 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新201件の「同軸ケーブル 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「F型 コネクタ 圧着 工具」、「同軸 ケーブルストリッパー」、「同軸 圧着工具」などの商品も取り扱っております。
さまざまな形状のF型コネクタの圧着ができる。
小型、軽量で作業がらく。ケーブルカッター付(同軸用)
全長(mm)
195
適合
3C・5C用
トラスコ品番
827-7094
質量(g)
220
適合スリーブ
マスプロ、八木アンテナ、サン電子、DXアンテナ、日本アンテナ、トーコネ
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
挟んで回すだけで簡単に皮むき
衛星放送用ケーブルがOK!
S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき
3C-2V・5C-2Vにも対応
用途衛星放送用ケーブルに最適
全長(mm)
108
質量(g)
50
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。
シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。
3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。
適合電線(mm2)
2.5~8.0
トラスコ品番
449-6043
全長(mm)
116
質量(g)
76
適合ケーブル
同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
1丁
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
F型コネクター用。様々なメーカーのF型コネクターに対応。
防水型・非防水型、中心コンタクトピン対応。
先端部にプライヤー機能付。
ツマミ圧着型のツメ付きスリーブの作業時に。
プライヤー使用時には成形確認機構が働かず、作業の邪魔にならない設計。
全長(mm)
228
質量(g)
320
寸法(Φmm)
中心コンタクト:2.0/2.3/2.6
適合サイズ
スリーブ:5C/7C用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
くるくる回転 して簡単皮むき
これ1台でOK
刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル
3C・4C・5C
全長(mm)
127
質量(g)
70
同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
適合
S-5C-FB用
幅(mm)
34
厚さ(mm)
20
全長(mm)
120
質量(g)
122
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。
用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。
全長(mm)
105
質量(g)
50
奥行(mm)
37
適合電線
TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2V
アズワン品番
64-8491-60
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
全長(mm)
105
質量(g)
73
適合ケーブル
RG58、RG59、RG62
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ケーブルの加工が安全・簡単・正確にできる
用途5Cケーブル用
適合
プラグ、コネクター:AP7W(W)、FP5、AP5CW
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥4,230
税込¥4,653
当日出荷
仕様
圧着工具種類 = ラチェット。ケーブルサイズ = RG58、RG59、RG62、RG71。全長 = 198mm。。RS Pro圧着工具、BNC、TNC、N型同軸コネクタ用. 683-1627は、BNC、TNC、N型同軸ケーブルコネクタ用の「Original line」シリーズ手動圧着工具です。最小限の力で5.41 mm、6.48 mm、1.69 mm (0.213インチ、0.255インチ、0.067インチ)の六角形の圧着を作成できます。右利き / 左利き両用です。ケーブルタイプRG108A/U、RG142B/U、RG210/U、RG223/U、RG302/U、RG58C/U、RG59B/U、RG62A/U、RG62B/U、RG71B/Uに最適です。. 特長と利点. 滑りにくいメインハンドルと低摩擦の可動式ハンドルで、快適な握り心地を実現 圧着の最終段階では両手で握れるので、生産性と作業のしやすさが向上 完全サイクル圧着機構により、安定で信頼性の高い圧着 誤かん合や異物を取り除くためのラチェットリリース機構 精密な偏心調整により性能が安定、較正が可能 トレーサビリティのため各工具に一意の番号を付与 高耐久性: 50000サイクルを上回る製品寿命 スウェーデン製の硬化合金スチールを使用した強靭な造り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!
用途BNCコネクタ用
全長(mm)
295
質量(g)
88
軸長(mm)
約200
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)
215
セット内容
本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)
質量(g)
1130
ケース寸法(mm)
285×157×50
ダイスタイプ
【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)。【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)。【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)。【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C。適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB。【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター。適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V。【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。
用途切る作業に
トラスコ品番
760-8888
材質
SUS
質量(g)
125
呼び寸法(mm)
120
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
34
バネ
無し
適合電線
S-5C-FB専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。
データケーブル用ストリッピングブレード。
電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。
用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。
全長(mm)
125
質量(g)
100
材質(ボディ)
耐衝撃性プラスチック
アズワン品番
65-0302-68
ケーブル種類
RG59、RG6、RG7、RG11
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
産業用イーサネット・ケーブルなどシールド付データケーブルや、同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。
シールド付のケーブル等の2、3段ストリップを簡単に行うことが出来ます。
ストリップ長さの異なる各ブレードカセットをセットすることで、作業を標準化することが出来ます。
剥き長さによって色分けされたブレードカセット(別売)が用意されており、交換も簡単です。
用途産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルなど
仕様
産業用イーサネット/同軸用ケーブルストリッパーCST
トラスコ品番
819-9771
質量(g)
65
1丁
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷