- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- 同軸ケーブル 延長のおすすめ人気ランキング
同軸ケーブル 延長のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新176件の「同軸ケーブル 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブル」、「同軸ケーブル 延長 コネクタ」、「同軸ケーブル コネクタ」などの商品も取り扱っております。
適合
CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として
種類
コネクタ
コネクタタイプ
M型
特性インピーダンス
不整合
材質
本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ
JIS規格
JIS-C-5419
周波数(MHz)
定格:DC~200
定格電圧
500Vrms
耐電圧
1000Vrms
接触抵抗(mΩ)
3max
絶縁抵抗(MΩ)
≧100
引張強度(N)
3
仕様
勘合保証回数:500回
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
仕様
外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下
材質
絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC
耐電圧
AC1000V(1分間)
テープ厚さ(mm)
(アルミラミネート)0.05
静電容量
67(1kHz)
外径(mm)
(アルミラミネート)5.1
絶縁体厚さ(mm)
1.98
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
導体外径(Φmm)
(内部)1.05
絶縁体外径(mm)
5
導体抵抗
21.1Ω/km以下
特性インピーダンス(Ω)
75
減衰量(dB)
最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。
高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。
種類
通信ケーブル
芯数(C)
3
材質(絶縁体)
ポリエチレン
材質(導体)
軟銅線編組
材質(シース)
PVC
仕様
同軸3C-2V
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
耐電圧(V/min)
AC1000
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
91.4以下
監視・防犯カメラ用同軸ケーブル
導体抵抗(Ω/km)
21.1以下
質量(kg/km)
52
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブル
S-4C-FB
コネクタ形状
L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
コネクタ仕様
F型
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。
種類
通信ケーブル
色
グレー
ケーブル
1.5D-2V 50Ω
仕様
BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
ケーブル
S-5CFB
色
白
インピーダンス
75Ω
周波数帯域(MHz)
10~3224MHz 2K4K8K放送対応
EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル
映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット
同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続
TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合
中継用
仕様
F型とF型の中継用
JIS C 3501(日本産業規格:高周波同軸ケーブル)を参考にした同軸ケーブルです。
可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
耐電圧(V)
AC1000
静電容量(nF/km)
67±3
フルハイビジョンカメラの映像も劣化なく伝送可能な3C2V相当の同軸ケーブルを使用。
映像・電源一体型。
コネクタ形状
映像側:両端BNC.Pコネクタ、電源側:Φ2.1-5.5電源コネクタ
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて
S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました
4K・8K放送にも対応しています
仕上外径(mm)
7.7±0.3
関連資料
(0.85MB)
導体抵抗(Ω/km)
10.4以下
耐電圧(V)
AC1000
ケーブル長(m)
100
ケーブル
5C-FB
概算質量(kg/km)
52
仕上外径(Φmm)
7.7±0.3