- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 同軸中継コネクターのおすすめ人気ランキング
同軸中継コネクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「同軸中継コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブル」、「同軸コネクター」、「同軸ケーブル コネクタ」などの商品も取り扱っております。
種類
中継コネクタ
アダプタタイプ
BNC-BNC
嵌合部形状
ジャック・ジャック
コネクタ
BNCメス・メス
アズワン品番
64-0848-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
種類
アダプタ
アダプタタイプ
M型-M型
嵌合部形状
ジャック・ジャック
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
中継用コネクタ
アダプタタイプ
SMA-SMA
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合
中継用
仕様
F型とF型の中継用
適合
CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
BNCシリーズは50Ω系同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
小型軽量で着脱容易なバョネットロック接続機構により特に着脱を頻繁に行う機器のインターフェース用として多用されています。
尚75Ωケーブルを御使用の場合使用周波数200MHz以下でお使いください。
変換アダプタは各シリーズの異なったコネクタ間を接続するために使用されます。
2ヶ又はそれ以上の連結部を持ち、特性はそれぞれの結合部コネクタに準じています。
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧
AC1500V(r.m.s.)1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下
電圧定在波比
1.3以下(DC~2GHz)
材質/処理
(シェル、ボディ、コンタクト)銅合金/外部導体-Ag、中心コンタクト-Niめっき、(インシュレータ)四フッ化エチレン、(ガスケット)シリコンゴム
結合方式
バヨネットロック方式
2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓
タイプ
F型
種類
アダプタ
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
仕様
F型接栓用。金メッキ仕上げ。
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
BNCプラグから中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番
366-5267
質量(g)
20
定格電圧
AC500V
耐電圧
AC1500V
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3max
周波数帯域(Hz)
0~4G
変換内容
BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用、75Ωタイプの接栓になっており、BNC形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類
中継アダプタ
アダプタタイプ
BNC-BNC
特性インピーダンス(Ω)
75
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。
加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)
0.04
中継用のT型コネクタです。
種類
コネクタ
インピーダンス(Ω)
50
形状
T形
コネクタ
BNCオス-メス・メス
アズワン品番
64-0848-29
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として
種類
コネクタ
コネクタタイプ
M型
特性インピーダンス
不整合
材質
本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ
JIS規格
JIS-C-5419
周波数(MHz)
定格:DC~200
定格電圧
500Vrms
耐電圧
1000Vrms
接触抵抗(mΩ)
3max
絶縁抵抗(MΩ)
≧100
引張強度(N)
3
仕様
勘合保証回数:500回
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。
ケーブル
5D-2V
耐電圧
1000V/分
材質(シース)
PVC(塩化ビニル)
材質(絶縁体)
PE(ポリエチレン)
静電容量
100nF/km
概算質量(kg/km)
81
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
11.7
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
シース色
灰
導体構成(本/mm)
1/1.4
導体外径(Φmm)
外部1/5.5、外部2/-
絶縁体外径(mm)
4.8
シース外径(Φmm)
7.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準減衰量(dB/km)
183(400MHz時)、281(900MHz時)
特性インピーダンス(Ω)
50