吸塵器のおすすめ人気ランキング

2025/07/23更新
113件の「吸塵器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸塵機」、「集塵機」、「業務用集塵機」などの商品も取り扱っております。

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品 ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ タイプ ポッキンプラグ付 消費電力(W) 1050 最大処理風量(m3/min) 8.7 ホース長さ(m) 2.5 真空度(kPa) 5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm) 75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別 粉じん専用(電動工具接続専用) 消費電力(W) 1050 最大風量(m3/min) 1.9 運転音(dB) 61 真空度(kPa) 最大30
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

淀川電機製作所超小型集塵機セット
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg) 22 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 集塵容量(L) 1.2 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1セット
119,000 税込130,900
30日以内出荷

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L) (バケット)6.5 出力(kW) 0.4 最大風量(m3/min) 6 騒音レベル(dB(A)) 65±2以下 吸込口径(Φmm) 63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×500×623 最大静圧(kPa) 2.65 フィルター 成形プリーツ 機能 異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色 日塗工J11-833 使用環境温度(℃) 0~40 フィルター面積(m2) 1.6(1個使用) 吸引温度(℃) (最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途粉じん専用 仕様 ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント 付属品 ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個) 型式 粉じん専用 タイプ ポッキンプラグ付 消費電力(W) 520(強)、240(弱) 最大風量(m3/min) 3.2 運転音(dB) 78(強)、73(弱) カーボンブラシ呼び番号 322 真空度(kPa) (強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L) 1.2 出力(kW) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg) 22 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 2200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1台
95,900 税込105,490
当日出荷

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 160 風量(m3/min) 2.5 電源コード(m) 2.5 最大真空圧(kPa) 16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 30 吸込仕事率(W) 160 コード長さ(m) 約5 質量(kg) 約9 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.8 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約365×約420×約620 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約13 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW) 0.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.0/3.7 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg) 23 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 集塵容量(L) 1.2 フィルター メイン1個+HEPA1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1セット
159,000 税込174,900
23日以内出荷

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W) 100/120(50/60Hz) 材質 本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 0.8(アームダクト) 電源 AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm) 175(吸い口) 電源コード 2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源(V) 単相100 吸込仕事率(W) 350 コード長さ(m) 5 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090) 種別 乾湿両用 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 最大風量(m3/min) 3.6 運転音(dB) 63
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン品番 1-6256-12 吸塵ホース Φ42mmカフス付き、長さ80cm(付属)
1個
62,400 税込68,640
翌々日出荷

アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L) (バケット)20 出力(kW) 0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 9.0/11.0 電源(V) 三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A)) 67±2以下 吸込口径(Φmm) 125 寸法(mm) 649×649×1462 質量(kg) 70 電源コード(m) 3(4心プラグなし) フィルター 成形カートリッジ 塗装色 日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2) 4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 2.0/2.8 ちり落とし方式 手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

ハンマドリルとの併用に便利な背負式。連動コンセント。軽量
仕様 粉じん専用 付属品 ホース1.5m・フロントカフス22、38・紙パック5枚・ジョイント38・床用ノズル・サッシ(すきま)ノズル・パイプ・ウエストベルト・背負いベルト 型式 粉じん専用 タイプ ポッキンプラグ付 消費電力(W) 380 最大風量(m3/min) 1.5 運転音(dB) 63 真空度(kPa[mm水柱]) 最大11.8(1200) カーボンブラシ呼び番号 412 真空度(kPa) 11.8[1200]
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L) 7 吸込仕事率(W) 360 コード長さ(m) 8 仕様 布フィルター 付属品 ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番 298-4148 質量(kg) 6.8 材質(本体) ステンレス 消費電力(W) 1050 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷