- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- 吸塵式 サンダーのおすすめ人気ランキング
吸塵式 サンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新295件の「吸塵式 サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵ハンドサンダー」、「吸塵式 ハンドサンダー」、「パテクリーナー」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
123
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
9000
質量(kg)
0.95
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×90×158
流量(L/min)
380
騒音レベル(dB(A))
85
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(Φmm)
123
偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
ペーパー径(Φmm)
125
パット径(Φmm)
123
電源(V)
単相100
回転数(min-1[r.p.m])
10000
質量(kg)
1.9
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
123×122×242
流量(L/min)
400
騒音レベル(dB(A))
85
オービットダイヤ(mm)
10
パッドサイズ(Φmm)
123
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
全長(mm)
176
質量(g)
560
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m3/min)
0.3
騒音レベル(dB(A))
86
ホース取付口
G1/4
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
123
排気方向
後方
集塵機に接続して使います。
マジックパッド式です。
別購入のサンドペーパーは、研磨力と耐久性に優れ、均一で滑らかなサンディングができるため、後研磨が容易です。
用途下地処理から仕上げファインサンディングまで、フィラーサンディングや、クリアコート(特にVOC)に
付属品
バイパスアダプター
幅(mm)
80
高さ(mm)
65
基材
プラスチック
パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
360
ダイヤ寸法(mm)
5
ホース継手
Rc1/4 inch
ペーパー寸法(mm)
125
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
付属品
プラグ、オイル、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド
質量(kg)
0.74
タイプ
吸塵式
空気消費量(L/min)
最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
オービット径(Φmm)
5
パッド
(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプ
パッドサイズ(Φmm)
125
エアー取付口
Rc1/4(PT1/4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
吸塵式のサンダーです。
集塵機には小型集塵機Vクリーンが適しています。
ウォールネットはアミ目ヤスリのため目詰まりがなく、集塵機とのセット仕様では吸塵率が90%以上にもなります。
適合機種
24-1009
寸法(mm)
70×240×80
質量(g)
250
1個
¥8,100
税込¥8,910
当日出荷
小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場!
手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。
偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。
マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。
レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
付属品
プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ
寸法(mm)
101×124
質量(kg)
0.74
タイプ
非吸塵式
空気消費量(L/min)
最大:(ntp)379(op)57
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
オービット径(Φmm)
5
パッド
(取付面)マジックテープ式
パッドサイズ(Φmm)
125
エアー取付口
Rc1/4(PT1/4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様
非吸塵式
タイプ
Mタイプ(マジック)
吸じんオービタルサンダー。低振動設計。軽量1.6kgで自在に操作。6段階スピードダイヤル
用途木材、プラスチック、金属等のフラットな面の研磨。表面仕上げ。塗装はがし。塗装下地仕上げ。金属の錆落とし。
セット内容
本体、ダストバッグ、パンチングプレート
質量(kg)
1.6
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
200
回転数(min-1[r.p.m])
8000~12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
251×155×90
コード長さ(m)
2.5
ペーパー寸法(mm)
クランプ式93×230
ストローク数(min-1[回/分])
16000~24000
オービットダイヤ(mm)
(軌道)2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
レギュレーター付き ホース長さ約1.6m
用途金属塗装、木工、FRP、足付け作業やパテ研磨作業 低重心、低振動により作業工場
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8500
全長(mm)
215
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
75
口金
1/4PT
空気消費量(L/min)
340
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
71×106
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
集じん機なしで驚異の集じん力!!
自己集じん率90%以上
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業ができます。
内蔵大型ファンが強力集じん!!
用途4型ディスクグラインダ専用
付属品
メッシュバック、紙ふぃるた、クリップ、専用ホース(1.2m)、アダプタ、専用ワッシャ、専用Oリング、六角棒スパナ
適合
メーカー製ダイヤモンドカップホイール:ドライサーフェーサー、ドライカップ
適合機種
マキタ:9533シリーズ/GA403シリーズ
寸法(mm)
180×157×79
アズワン品番
64-8481-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。
用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
付属品
スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書
材質
樹脂、鉄
質量(g)
810
タイプ
非吸塵式
空気消費量(L/min)
70.8
使用空気圧力(MPa)
0.62
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×125×107
パッド
取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション
騒音レベル(dB(A))
85
ホース取付口
Rc1/4
振動(m/s2)
2.1
オービットダイヤ(mm)
5
排気方向
後方
パッド径(Φmm)
125
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材
金属、木工
外径(Φmm)
125
種別
マジック式(6穴)
形状
ディスクタイプ
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
非吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
125
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
用途粉じん専用
バッテリー容量(Ah)
3
集塵量(L)
3
吸込仕事率(W)
強:50、弱:15
連続使用時間(分)
(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26
充電時間(分)
22
真空度(kPa)
最大5.5[560mm水柱]
仕様
2スピード、連動コンセントなし
運転音(dB)
強:78、弱:70
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
適合バッテリー
A-60442,A-60464
用途粉じん専用
仕様
ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品
ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個)
型式
粉じん専用
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)
3.2
運転音(dB)
78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号
322
真空度(kPa)
(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷