- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- 吸引 痰のおすすめ人気ランキング
吸引 痰のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新103件の「吸引 痰」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引器 痰」、「電動吸引器」、「手動 吸引器」などの商品も取り扱っております。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥5,390
税込¥5,929
8日以内出荷
喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
使用チューブ
長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)
約25
毛のかたさ
やわらかめ
喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。
安全なケアができるやわらかい柄です。
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)
205
使用チューブ
長さ/約50cm、外径/14Fr
ヘッド径(Φmm)
約30
毛のかたさ
やわらかめ
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍
付属品
吸引ホース、ACアダプタ
質量(kg)
2.7
到達圧力(kPa)
80
出力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×125×215
ホース長さ(m)
(吸引)2
容器容量(L)
約0.5
流量(L/min)
(排気)18
消費電力(VA)
90
入力電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
1台で胃瘻と吸引の手技のトレーニングが行えます。人体に近いリアルな感触で胃瘻ケアや吸引手技などの練習ができます。シンプルな構成ですので、準備と後片付けが簡単です。※写真のカテーテル類は含まれておりません。
セット内容
腹壁×2コ、胃壁×2コ、栄養剤受け皿、専用ジェル、頭部パーツ、透明パーツ、目隠しパーツ、たんトレー、専用ケース
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×210×215
松吉医科器械コード
24-5408-00
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)
200×90×145
質量(g)
930
電源
AC100V・25W・DC12V・25VA
ボトル容量(mL)
300(オートクレーブ不可)
最大吸引圧(kPa)
-80
排気量(L/min)
15
表示圧力範囲(kPa)
0~100(5kPa目盛)
アズワン品番
62-2178-42
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
吸引器に接続し吸引と口腔清掃が片手で同時にできます。
誤嚥のリスクが高い方のケアに最適です。
湾曲部にフィットするように柄に角度をつけています。
全長(mm)
190
先端寸法(mm)
17×15、(清掃面)25
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。
水道のないところでもご使用いただけます。
エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。
水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。
真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。
卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様
ブルドン管式真空計
寸法(mm)
268×107×295(突起部を除く)
電流(A)
0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
8/9.6
到達真空度(kPa)
-75
保証期間
3年
接続口径(Φmm)
7.5
アズワン品番
2-7838-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥40,788
税込¥44,867
当日出荷
細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源
AC100V・50/60Hz
寸法(mm)
390×175×280
付属品
シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
吸引器に接続し、口内に溜まった唾液やタンなどを吸引できます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
球状ブラシは清掃しやすく、口に入ったときの感触もソフトです。
仕様
ブルー・ピンク×各6本
材質
ブラシ:ナイロン、柄:ポリエチレン、チューブ:ポリ塩化ビニール
全長(mm)
約205
使用チューブ
14Fr
1箱(12本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。
吸引口が毛先と同じ高さにあるので、汚れを強力に吸い出します。
仕様
チューブ:14Fr
材質
(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS
全長(mm)
180
耐熱温度(℃)
80
ブラシ
17.5×7mm
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。
静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。
タンク容量4L。
PP製で安全性が向上しました。
TGK品番
904-21-46-01
セット内容
真空ポンプ(LV-435A)。フットスイッチ。タンク(4l)。チューブ(5m)。フィルター。ピペット×20本
材質
タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製
消費電力(W)
39
電源
AC100V 50/60Hz
構成
真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)
25
吐出空気量(L/min)
25
アズワン品番
1-7965-01
最高真空圧力(kPa)
-46.7
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)