- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 吸気グリルのおすすめ人気ランキング
吸気グリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新103件の「吸気グリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井換気ガラリ」、「吸気口」、「点検口ガラリ」などの商品も取り扱っております。
薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)
0.2
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様
薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式
質量(kg)
0.2
取付場所
天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×170×175
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合機種
・HD-300A・HD-300B・HD-300C・HD-300CE・HD-300D・HD-300DE・HD-300E ・HD-300EE・HD-300F・HD-300FE・HD-300GE・HD-300HE・HD-300IE・HD-300JE・HD-300R18・HD-300R19・HD-300R20・HD-300R21 ・HD-300TR・HD-300TR2・HD-300TR3・HD-300TR4
1個
¥449
税込¥494
5日以内出荷
色調
(取付枠)マンセルN-1
付属品
クッションt3(VP管用) 1本、t12(VU管用) 1本、タッピンネジ 4本
適合機種
・HD-RX500A・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514・HD-RX515・HD-RX516・HD-RX517・HD-RX518 ・HD-RX519・HD-RX519E7・HD-RX520・HD-RX520E8・HD-RX700A・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715 ・HD-RX716・HD-RX717・HD-RX718・HD-RX718E6・HD-RX719・HD-RX719E7・HD-RX720・HD-RX720E8・HD-RX900A ・HD-RX913・HD-RX914・HD-RX915・HD-RX916・HD-RX917・HD-RX918・HD-RX918E6・HD-RX919・HD-RX919E7・HD-RX920・HD-RX920E8 ・HD-RXT521・HD-RXT521E9・HD-RXT522・HD-RXT522E2・HD-RXT721・HD-RXT721E9・HD-RXT722・HD-RXT722E2・HD-RXT921・HD-RXT921E9・HD-RXT922 ・HD-RXT922E2
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
色調
(取付枠)マンセルN1
付属品
クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様
ネットフィルター付・風量調節機構付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式
質量(kg)
0.2
取付場所
天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×170×175
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
グリル脱着式 グリル色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
形状
角形
取付
壁・天井・床据付タイプ
呼称
100
フィルター
なし、交換用:AT-100QK3-F
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
最適なタイミングで納入できるから、保管場所や破損の心配も解消!
ホコリのたまりにくいグリル構造。
インテリア格子タイプ。ダクト換気扇別売グリル。
厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
プラスチック製
グリル内部に風量調節機構付
仕様
ネットフィルター付(グリル内部)、薄型格子デザイングリル、風量調節機能付(グリル内部)、全閉可能、グリル脱着式
材質
プラスチック
取付場所
天井・壁・床
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等
仕様
羽根固定型
材質
スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.8t。フィルター:サランネットフィルター
材質
(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー
付属品
木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
有効換気面積(cm2)
60.3
仕様
内壁用
寸法A(mm)
196
寸法D(mm)
198
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込寸法(mm)
155×205
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
プッシュ式、プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
中枠脱着がワンタッチ
フィルター効果100%
フィルター交換が容易
幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他
仕様
フィルター付吹出口・二重枠
材質
グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0t。フィルター:フィレドンフィルタPS300
型式
VH型
適合フィルター
サランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類
角型レジスター
材質
ABS
色
シルバーグレー
タイプ
-