- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 吸水 バキュームのおすすめ人気ランキング
吸水 バキュームのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新119件の「吸水 バキューム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 吸い取り 機」、「汚水 バキューム」、「水バキューム」などの商品も取り扱っております。
コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。
集塵容量(L)
18
コード長さ(m)
10
質量(kg)
10
トラスコ品番
409-6886
幅(mm)
390
高さ(mm)
550
奥行(mm)
440
電源
単相100V
消費電力
850W
騒音値(dB)
64
最大風量(m3/min)
1
吸水量(L)
12
パッド幅(mm)
370
最大真空圧(kPa)
10.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
軽い操作性と高い吸水力で、圧倒的な作業効率の良さを発揮!
コードレスだから電源の心配をせずにスムーズに作業可能。
高スペックのリチウムイオンバッテリーと急速充電器で、長時間作業にも対応可。
仕様
バッテリーサイクル:300~500回
質量(kg)
18.7(バッテリー含む)
連続使用時間(時間)
210(LV626)/60(LV925)
バッテリー
LV626/LV925
回収容量(L)
30
充電時間(分)
45(LV626)/70(LV925)
使用充電器
CLC6261/CLQ-1
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利!
フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
20
吸込仕事率(W)
384
電源コード(m)
4
質量(kg)
7.5
仕様
乾湿両用
付属品
ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1
寸法(mm)
390×380×515
定格消費電力(W)
1200
風量
58L/S
真空度(kPa)
17
ホース長さ(cm)
150(調節可能)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ!
定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg)
3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L)
30
コード長さ(m)
15
質量(kg)
18.8
周波数(Hz)
50/60
電源
AC100V
モーター(W)
1050
ハンドル高さ(mm)
960
騒音レベル(dB(A))
76
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
435×575×960
吸引幅(mm)
580
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】。床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。。【優れたメンテナンス性】。開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。。【安全性にも配慮】。サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。
質量(kg)
12.8
消費電力(W)
1060
電源
AC 100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
387×448×540
電源コード(m)
10
ホース長さ(m)
1.8
運転音(dB)
72
回収容量(L)
15
真空度(kPa)
最大:17.8
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。
フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。
伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。
乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。
電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。
ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。
温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
10
付属品
サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)
タイプ
乾湿両用
消費電力(W)
1200
風量(m3/min)
ブロアー時/2
騒音値(dB)
84
真空度(kPa)
17.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレージを内臓した電源コード。
真空ホースはホースストラップで簡単に整理できます。
ゴム引きキャスターにより使用中に床痕がありません。
大型耐水性スイッチで扱いやすい仕様です。
用途乾湿両用掃除機。
付属品
フロアノズル、隙間ノズル、丸ブラシ、ホース、カートリッジフィルター、紙パック、延長管(2本)、アクセサリー用バッグ
材質
(集塵タンク)ポリプロピレン
消費電力(W)
1000
タンク容量(L)
(集塵)20
本体質量(kg)
6.2
吸込仕事率(W)
190
集塵容量(L)
(固形物のみ)14.6
電源コード(m)
5
フィルター
乾湿兼用カートリッジ式
ホース長さ(m)
(蛇腹)2.1
ホース径(Φmm)
38
最大風量(m3/min)
2.24
騒音レベル(dB(A))
75
最大真空圧(kPa)
15
吸水容量(L)
12.5
最大風量(CFM)
80
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
38.2×36.7×50
総質量(kg)
7.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
乾湿両用クリーナースペースに合わせて3タイプフタが丸ごと取れるので、タンクもフィルターも丸洗いできる。
サビに強く丈夫なステンレスタンク
ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに
こぼした水など液体の吸い込みに
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
10.3
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約330×345×660
吸込仕事率(W)
約140
集塵容量(L)
(乾式)約25
最大風量(m3/min)
約1.8
定格時間(分)
30
運転音(dB)
約83/m
吸水量(L)
(湿式)最大約17
真空度(kPa)
最大:約13
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)
8
吸水量(L)
13
騒音値(dB)
75
質量(kg)
6
仕様
乾湿両用
トラスコ品番
303-0539
種別
粉塵対応
空気使用量(L/min)
570以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×500(ペール缶含む)
最大風量(m3/min)
1.8
運転音(dB)
75
最大真空圧(kPa)
18.0
空気圧
5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
サビないプラスチックボディーで、衝撃に強いデザインです。
ダストコンテナ内の水量が一定量(14L)になると吸引を自動停止し、水があふれるのを防ぎます。
集塵容量(L)
27
質量(kg)
7.7
仕様
乾湿両用
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×420×525
騒音値(dB)
72
最大風量(m3/min)
4.02
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
14
最大真空圧(kPa)
17.4
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
優れた操作性、高い吸水力!!
質量(kg)
17.0(本体)、19.6(LV14使用時)
タンク容量(L)
30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
770×435×960(ハンドル含む)
関連資料
(480KB)
汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。
本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。
バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。
運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。
作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
タンク容量(L)
(回収)22
トラスコ品番
836-4699
幅(mm)
(スクイジー)64
質量(kg)
19
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×530×930
電源コード(m)
15
運転音(dB)
64
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
コンパクトで超軽量な乾湿両用バキュームクリーナーです。ブロワ機能付き。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。パワー調整は無段階です。
アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
付属品
紙パック、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、ホース(1.5m)、延長管(3本)、ガルバーノズル、隙間ノズル、フロアノズル、フロアブラシ、丸ブラシ
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
750
本体質量(kg)
3.6
吸込仕事率(W)
120
集塵容量(L)
7
最大風量(m3/min)
1.56
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×285×412
材質(タンク)
樹脂(PP)
運転音(dB)
76
真空度(kPa)
最大13
定格電圧 AC V
100 50/60HZ
吸水容量(L)
7.2
1台
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
30
吸込仕事率(W)
160
コード長さ(m)
約5
質量(kg)
約9
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
1200
風量(m3/min)
1.8
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×約420×約620
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約13
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。
オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1100
騒音値(dB)
72
最大風量(m3/min)
2.4
最大真空圧(kPa)
23
軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。
コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。
ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。
乾湿両用です。
細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。
広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。
フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。
排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W)
105
吸水容量(L)
5
集塵容量(L)
7
タンク容量(L)
10
コード長さ(m)
約2.5
仕様
最大風量:1.36mm3/min
質量(kg)
約3.0
定格消費電力(W)
610
ホース長さ(m)
約1.8
寸法(cm)
37×36×26
騒音値(dB)
80
最大真空到達度 (kPa)
12
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)