- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 塗料うすめ液/処理剤
- 吸水ポリマーのおすすめ人気ランキング
吸水ポリマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新409件の「吸水ポリマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水を固める粉」、「高分子吸収ポリマー」、「凝固剤」などの商品も取り扱っております。
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)
約200
吸収量
自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)
150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
可燃ごみとして処分できます。
用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。
トラスコ品番
761-5990
材質
ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン
使用の目安
1回約20g(約20回分)
TKG品番
9-2479-0201
TKG品番(2017)
6-2259-0701
1個(400g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
主成分
カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ
粉末
分類
無機有機ハイブリット凝集剤
pH値
中性
危険物の類別
非危険物
水に浸すと約40~50倍に膨らむ不思議なビーズ。お手持ちの容器に水を入れて天使のビーズを入れてください。容量や気温にて違いがありますが約3~4時間で膨れます。土を使用しないのでいつまでも衛生的!
簡単に植え替えもできるので、土いじりに苦手な方に最適です。
用途観葉植物やハイドロカルチャー、インテリアグリーンなどに
材質
高分子吸水ポリマー
寸法(mm)
約2(水分を含んだ状態:約8)
適合作物
観葉植物
特殊な吸水性ポリマーを使用しているだけではなく、嘔吐物を確実に凝固・消臭・除菌出来るように構成しています。
pH調整剤で嘔吐物に含まれる胃酸(塩酸)を中和します。
嘔吐物の悪臭を封じ込めるため、眼に見えない細かな穴が開いていて、嘔吐物の悪臭などを封じ込める能力を持つ天然濾過鉱石の力を使用しており、嘔吐物の嫌な臭いが周りに広がらないうちに処理できます。
EPA登録殺菌剤(6836-266)配合で幅広い雑菌・ウイルスなどを除去し、作業者の安全確保と感染拡大を防止します。
用途介護施設での失禁・嘔吐物処理、カラオケ・飲食店での嘔吐物処理、交通施設での嘔吐物処理、各種イベントでの嘔吐物処理、飲みこぼしの処理に
成分
吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、EPA登録殺菌剤♯6635-266
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1袋(100g)
¥359
税込¥395
当日出荷
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。
手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質
不織布・フィルム・高分子吸収剤
寸法(mm)
600×900
アズワン品番
8-8279-01
1袋(20枚)
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として
寸法(mm)
490×360×5 (使用前)
材質
本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー
材質(すべり止め)
PVC
材質(耳紐)
ポリエステル
最大使用寸法(mm)
470×330×80(使用後)
質量(g)
180(使用前)
質量(kg)
約10(吸水後)
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
成分
高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム
主な用途
水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
色
乳白色
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。
48cm幅の吸収材を4つ折りにして箱に詰めたフォールデッドタイプです。
酸・アルカリなどの液体化学薬品やオイル・有機溶剤など多様な液体に対応できる吸収材です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
種別
オイル/水/溶剤用
トラスコ品番
298-5560
幅(mm)
127
厚さ(mm)
12.6
質量(kg)
1.6
長さ(m)
15.2
吸収量
38L/巻
アズワン品番
8-5673-01
1箱
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。
対応
水
材質
吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
非常用トイレの便、尿の凝固剤です。水分を素早くゼリー状に固めます。糞尿1回につきスプーン1杯をまんべんなく振り掛けてください。1回分で水 約2000cc,尿 約400mlを素早く固めます。断水時のトイレにはポリ袋等をつけて用を足し、その後凝固剤を振り掛けてください。水がなくても使えます。災害・断水時、レジャーや介護にもお使いいただけます!
用途災害・断水時の非常トイレに。レジャー・レクリエーション時の持ち運びトイレとして。入院・介護時のポータブルトイレに。
使用可能回数
7g×50回分
付属品
計量スプーン
成分
高分子吸水樹脂・食塩用殺菌剤
色
白色
1個(350g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質
不織布・高分子吸水材・吸水紙
吸水量(L)
7L/1枚あたり
アズワン品番
3-7706-01
1袋(10枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
非常用にお手持ちのポリ袋を使用して簡単にトイレに。
凝固剤がおしっこを素早く固めることで、後処理を楽にします。
断水時にも役に立ちます。
セルドロンは、細かなセルロース繊維で構成される微細粒子。
セルロースの持つ高い吸収性と、特殊な粒子構造により、土木・建設工事や浚渫工事、
土砂災害等で大量に発生する汚泥や土砂などの「高含水」「高流動性固液混合物」の
流動性を即に低下させます。
その結果、「瞬時に」「対象を選ばず」「簡単に」作業性を向上させ、工期短縮処分・
処理コスト圧縮を実現します。
用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良
成分
セルドロン
主な用途
軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
特性
瞬間吸水
1袋(10kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。
種別
オイル/水用
トラスコ品番
383-1060
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン
厚さ(mm)
2.2
質量(kg)
1.83
色
ホワイト
タイプ
シートタイプ
寸法(縦×横)(mm)
300×750
吸収量
水19L/パック、油15L/パック
吸油量(L/枚)
0.5
1パック(30枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
泥水や汚水、産業廃水を無害化する、無機中性系の凝集剤です。
水夢は、処理対象の汚濁排水が有機系、無機系を問わず当該廃水に溶存している物質を同時に沈殿、分解し当該汚濁水を浄化し水質の優れた処理水に転化が可能です。
水夢処理では、生成されるフロックの安定性がきわめて高く、安易に崩壊することもありません。また、分解したり再溶出する心配が全くありません。
工事濁水や工場廃水・川・池・湖などを汚染している、有害な物質を凝集浄化する事のできる、無機系凝集剤です。
廃液の液性が、酸性・アルカリ性いづれも、中和剤なしに中性域へ導く事ができます(pH5~9)。また、従来の10倍以上もの処理スピードを実現。
凝集物の水分含有率50%程度(脱水後)で、様々なコストの削減にもつながります。
廃液中に含まれる、重金属類などの有害物質を不溶出化できる、新しいタイプの凝集剤です。環境、生物に対する安全性が確保できます。
成分
酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプ
ノーマル
グレード
標準品
比重
0.875以上
主な用途
金属、工場
外観
微粉末
使用量
1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>。工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能
【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進。【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
反応
中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。
処理能力
30gで400mL
成分
高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩
危険物の類別
非危険物
高吸水性ポリマー袋詰めタイプです。安心してお使い頂く為に外装は抗菌仕様で、中身はキラキラ輝くクリスタル感があり、イメージアップにつながります。またフィルムが透明なので凍結状態が一目でわかります。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(抗菌性重視の方におススメです。)
材質
(内容物)アクリルアミド架橋体
RoHS指令(10物質対応)
対応