- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 床/コンクリート/道路用
- 吸水防止剤のおすすめ人気ランキング
吸水防止剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新132件の「吸水防止剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリートコーティング剤」、「白華防止剤」、「コンクリート保護剤」などの商品も取り扱っております。
無機質浸透・反応性、劣化・吸水防止剤
用途コンクリート・モルタル、天然・人口石、ブロック、レンガ、タイル目地、漆喰などの劣化・吸水・白華防止、表層強化、防湿、防汚に適します。
主な用途
コンクリート
危険物の類別
非危険物
コンクリート・モルタルでできた住宅基礎のための水性フッ素系着色吸水防止剤です。
優れた透湿性で基礎内部から染み出す水分を原因とした膨れ・剥離をおこしません。
フッ素配合による強力な耐久性が特長で、雨水などの吸水を防ぎます。またカビや藻の発生、基材の中性化を防ぎ、美しい外観を長く保ちます。
用途住宅の基礎や塀に使用されるモルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面に
主な用途
モルタル・コンクリート面・コンクリートブロック面
使用場所
屋外用
特性
耐久
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く、塗りにくいときは、水で少しうすめてください。
乾燥時間(時間)
約1(夏)、約2(冬)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
素材に深く浸透し素材と反応して内部に強力な防水層を作ります。撥水性で外部からの吸水を防ぎ、コンクリートやモルタルなどの凍害を防止します。カビやコケの発生を抑制するとともに、防汚性にもすぐれています。透明性で、外観を変えず、塗膜は通気性があります。上から塗料(弱溶剤型または溶剤型塗料)を塗る事ができます。(水性塗料は塗装できません。)
用途屋外の打放しコンクリート、モルタル、プラスター、スレート板、PC 板、レンガなどの吸水防止
塗布面積(m2/缶)
70~120
硬化時間(時間)
6(20℃、防水効果が発揮されるまで)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
追っかけ塗り可能(20℃)
塗付量(kg/m2・回)
0.11~0.18
危険物の性状
非水溶性
1缶(16L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
主成分がシアランモノマーのため、浸透性に優れています。
藻類や糊の発生を長期にわたって防止します。
基材内部に厚い吸水防止層が形成されるため、長期にわたって吸水防止・撥水・遮塩効果を発揮します。
皮膜形成タイプと違って基材の外観を損なうことがありません。
吸水防止層は水蒸気を透過させるため、建築構造物の呼吸作用を妨げません。
塗布面には、各種塗料・シーリング材などの仕上げ材も処理できます。
用途端梁・ダム・堤防などの土木建設物、ビル・住宅・倉庫などの壁、ベランダ・廊下・階段周り等
色
無色~淡黄色透明
主な用途
コンクリート、モルタル、PC板、押出し成型品、ストレート板などのセメント二次製品、レンガ、瓦、石材、木材など
主成分
特殊シラン化合物
比重
(25℃)0.8
引火点(℃)
12
外観
無色~淡黄色透明液体
希釈溶剤
イソプロピルアルコール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
粘度(mm2/s)
(25℃)2.5
危険物の性状
非水溶性
強力な防水層を形成します。躯体内部に深く浸透し、化学反応により強力な防水層を形成します。また、躯体内部から流出するエフロを防水層に止めて、汚染を防ぎます。
通気性を有しています。防水層は皮膜を形成しないので、躯体本来の通気性を保持します。つまり、水ははじいても水蒸気や湿気は通過し、躯体内での異常な滞留を防ぎます。
塗付後も外観は変わりません。乾燥後は塗付前とほとんど同じ色調になりますので、濡れ色や異様な光沢発生の心配がありません。
その他、さまざまな効果が得られます。(かびや雑草の繁殖防止。塩害、凍害、酸性雨、アルカリ骨材反応などによるコンクリートの早期劣化防止)
用途打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板などの吸水処理
打放しコンクリート、モルタルなどのエフロ防止
塗布面積(m2/缶)
44(3回塗り)
塗布方法
ローラー、はけ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適応下地
打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板など
油性 or 水性
油性
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.08~0.09
1缶(16L)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
色
透明(クリヤ)
主な用途
瓦、コンクリート、モルタル
特性
耐久
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
シラン系撥水剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
コンクリート・モルタルの打継材に
「超微粒子技術」により下地表面の細部まで浸透、強力な接着性を発揮
耐水付着性能に優れ、下地へのモルタル水分の吸水を抑制し、ドライアウトを防止。柔軟性を有し、モルタルの乾燥収縮・膨張等の接着界面のひずみを吸収し、浮き、割れを抑制
湿潤面での施工、刷毛・ローラー・吹き付けでの施工可能。高温(40℃)から低温(5℃)まで安定した接着性を発揮
用途各種モルタルのプライマー:吸水防止・浮き・はがれの防止
主成分
アクリル
使用場所
屋内
主な用途
コンクリート・モルタル
危険物の類別
非危険物
素材に浸透し、耐候性に優れた防水層を形成します。無色透明。
かび、コケ、汚れを防ぎ、建物の美観を長期間保ちます。
用途ブロック・モルタル・コンクリート壁に。ペイント仕上げの下塗りとしても。
主な用途
ブロック・モルタル・コンクリート壁
使用場所
屋外用
特性
防水、耐候
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。
すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。
冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。
用途コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。
シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。
モルタル壁などの下塗りに。
色
透明(クリヤ)
特性
防水
主な用途
木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期/10~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状
非水溶性
さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。
外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。
コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。
車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。
色
クリヤー
成分
合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤
主な用途
屋外木部、コンクリート・モルタル壁
使用場所
屋内外兼用
特性
防水
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
夏季5~6・冬季8~10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
セメント硬化体の白華現象を抑制します。無塩化で鉄材を腐食させません。防水性能付与の相乗効果も期待できます。混和型の添加剤で施工が容易です。
用途一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制。コンクリート二次製品の製造時における白華抑制。インターロッキング製造時における白華抑制
色
液体・乳白色
pH
9.5
主成分
脂肪酸アルミニウム
危険物の類別
非危険物
ナノサイズのコーティング成分が素材表面の隙間に入り込み、強力にコーティング 石材内部への水分の吸収を防止、また赤外線による劣化も防止します。。防汚効果。吸水防止効果により、カビや藻などの浸透付着を防止します。。エフロ防止効果。石材やレンガなどから発生するエフロを防止・抑制します。。自然な風合い。素材の内部に浸透し、主成分のシリコーンが化学結合して耐久性のある吸水防止層を形成します。コーティング膜を作らないので質感を大きく変えずに素材の表情をそのまま生かす事のできます。。長期耐久。一般的なコーティング剤のように表面撥水を目的とした製品とは違い、 素材内部で化学結合する為、紫外線による劣化を受けにくく長期にわたって素材を 保護します。素材に浸透するコーティング剤のため、素材を大幅に削らない限り耐久性能を持続し続けます。
用途石材・コンクリート・レンガ等の吸水防止剤
主な用途
石材・コンクリート・レンガ
成分
メチルケイ酸カリウム・シリコーン
塗布面積(m2)
コンクリート:約5~6、ブロック:約3~4、石材・レンガ:約4~5
仕様
【使える素材】石材・コンクリート・レンガ、【使えない素材】タイル・鏡面磨きの大理石や御影石など水が染み込みにくい素材・塗装面
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(1000mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
住宅コンクリート用浸透性吸水防止塗料。劣化した住宅コンクリートを見事に甦らせます。
遮水効果および超薄膜化により、ふくれ・はがれの心配がありません。
吸水防止効果に優れています。
透湿性があります。中性化防止効果があります。
水性です。防藻・防かび力があります。
主な用途
コンクリート
使用量
0.10~0.20kg/m2(1回目)、0.05~0.10kg/m2(2回目)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防藻、防カビ、透湿
塗り重ね可能時間(時間)
2以上24以内(5~10℃)、1以上8以内(23℃)、30分以上2以内(30℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗回数
2
エフロカットは国内で初めて開発された唯一植物成を使用した白華防止剤です。海砂や骨材などに含まれているさまざまな有害成分をセメント成分と融和させてコンクリート躯体内に閉じこめて水分の吸水と蒸発を遮断させ、防水効果を発揮して、中性化現象と白華現象(エフロレッセンス)などの抑制効果を発揮させます。
用途・インターロッキング ・カラーブロック ・モルタル ・目地
・タイル ・生コン ・その他セメント二次製品。
内容量(L)
4
種別
混和剤
使用の目安
混和:18L/セメント120袋(25kg) 散布・塗布:18リットル/2000~3000m2
使用方法
セメント1袋(25kg)に対してエフロカット標準使用量0.6%(150cc)を使用する水で薄め希釈水を作ってセメントとミキシングしてください
使用範囲
C×0.2%~1.0%
危険物の類別
非危険物
1缶
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。
特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能)
速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。
特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。
NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗床→強度が求められる下地に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→厚付け施工が必要な下地へ
危険物の類別
非危険物
1袋(25kg)
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
ベランダやガレージのコンクリート床などに手軽に塗れる水性塗料で、乾燥がはやく、美しいツヤに仕上がります。
特殊なアクリルエマルションを主成分としているので耐磨耗性・耐ガソリン性・耐水性など耐久性に優れています。
用途ベランダ、ガレージ、玄関、事務所、倉庫などのコンクリート床の防塵、美化、表示および簡易防水。
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
水の浸透を抑制するため、内部鉄筋の腐食を防止して、コンクリートの寿命を延ばします。
白華の原因となる遊離石灰と反応し、水に不溶の石灰類を生じさせることで白華を減少させる効果があります。
アスファルト防水層のように表面保護する必要がありません。また、モルタルの塗り重ねも可能です。
用途基礎工事、地下室工事、地下道工事、プール工事などコンクリートやモルタルの簡易防水。
色
透明
セメント二次製品等から発生する白華現象は固くて溶け難い頑固な白アクとされてきましたが、アクトルで簡単に除去可能となりました。アクトルは現代科学のバイオ酵素と数10種類の無公害薬品の合成により開発された国内唯一の白華除去剤です。コンクリートやセメント二次製品の白華除去と洗浄力に優れた効果を発揮します・アクトルは環境に優しい無公害薬品を使用している為、洗浄水はそのまま河川などに流せます。
用途【洗浄体】インターロッキングブロック・コンクリート・モルタル・レンガ・メジ・タイル・テラゾー・ボンタイル・リシンなど。【汚れ除去】白華・コンパネアク・水あか・洗い出し・サビ・湯石・青コケ・黒カビなど
内容量(L)
4
種別
酸性液
面積(m2)
40~80(4L)
使用方法
1.車用の洗車ブラシなどで白華箇所へ塗りつけます。2.白華反応の白い泡が消滅すれば、白華は除去されています。3.洗浄後は、全体を水で洗い流します。
危険物の類別
非危険物
1缶
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性
酸性
適合
水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石
標準使用量
7~15m2/L
不適合
鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類