- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吸盤 リフターのおすすめ人気ランキング
吸盤 リフターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「吸盤 リフター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用吸盤」、「真空リフター」、「電動吸盤」などの商品も取り扱っております。
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品
吸盤保護カバー
材質
アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)
約360
質量(g)
900
ハンドル径(Φmm)
35.8
有効長(mm)
(ハンドル)127.8
材質(ゴム)
NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品
吸盤保護カバー
材質
アルミ合金(ニッケルめっき)
質量(g)
470
材質(ゴム)
NBR
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
取手のない棚や物の移動、運搬に便利。車のへこみ直しにも。
持ち上げたい商品の上部または、側面に吸着させてください。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約60(1個当たり)
吸着面寸法(Φmm)
約52
最大吸着能力(kg)
2(1個当たり)
材質(吸盤)
天然ゴム
1セット(2個)
¥879
税込¥967
当日出荷
本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着してください。
吸盤のタブを引き上げると離れます。
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番
276-0568
質量(g)
480
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番
276-0550
質量(g)
340
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。
凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。
タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。
圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。
床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。
フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。
タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。
最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。
基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等
付属品
リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書
質量(kg)
1.5( バッテリー含む)
外形寸法(mm)
297×181×115
定格電力(W)
16
使用温度(℃)
0~60
寸法(Φmm)
45(握りバー)
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
バッテリー容量(Ah)
2.2
バッテリー電圧(V)
14.8
充電時間(時間)
約2(ゼロ状態から)
動作時間
1.5時間(フル充電/連続駆動の場合)
仕様
バッテリー充電式
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。※表示の吸着力は鏡面で使用した場合の数値です。
用途冷蔵庫・家具・ガラス板など、取手が無くて持ちにくい物に吸着させ、取手を付けてもちやすくします。
トラスコ品番
467-9059
材質
本体:アルミ、レバー:プラスチック、吸着面:ゴム
質量(g)
985
タイプ
ダブルA
吸着力
70kgまで
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ラバーと対象物の間が真空状態となり、吸着します。
トラスコ品番
276-0584
質量(kg)
1.23
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。
用途持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤
材質
本体:アルミ
寸法(mm)
128×243×100
質量(g)
668
タイプ
ダブルB ワンタッチ
吸着力
~25kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番
276-0592
質量(g)
330
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
無理のない安定した力で移動することができます。持ちやすい、ダブルで吸着タイプです。持ちにくいガラスの交換修理などに最適です。
用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。
最大耐荷重(kg)
約40
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。
用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。
材質
アルミダイキャスト
色
ブルーメタリック
質量(g)
510
寸法(Φmm)
(吸着面)120
最大吸着能力(kg)
8(平面20)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
簡単取付け!
取っ手のない物の移動に!
スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)
270
耐荷重(kg)
約20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×120×100
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
ハンドル操作で簡単強力に対象物に張り付きます
用途ガラス・スチール製品の据え付けや移動に
材質
ABS
質量(g)
350
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
少々の凸凹面でも吸着します。
付属品
収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)
エスコ品番
EA950AC-50
材質
本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム
形状
【吸着面】凸凹
全長(mm)
350
質量(kg)
1
高さ(mm)
80
1個
¥18,200
税込¥20,020
当日出荷
簡単取付け!
取っ手のない物の移動に!
チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。
質量(g)
1610
耐荷重(kg)
約100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×150×97
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷