周波数カウンタのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
188件の「周波数カウンタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「周波数 測定 器」、「ユニバーサルカウンター」、「電界強度測定器」などの商品も取り扱っております。
1.5GHz周波数カウンター。周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。内部基準周波数(タイムベース)の出力。外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
1本ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎通信機(IWATSU)ユニバーサルカウンタ
用途開発業務、技術教育の基本測定器としてまた、生産・検査ラインへの導入に 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約353×210×99(オプションおよび突起物を除く) 機能 周波数、周期のほかに、時間間隔、パルス幅、位相、周波数比、デューティ比、積算計数ならびにピーク電圧測定
1式ほか
149,800 税込164,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PICOTEST(ピコテスト)周波数カウンタ
より高い周波数性能、優れた発振器温度安定性、より高い電圧測定帯域幅、より高い解像度、および他の多くの利点を提供します。 リア入力はフロントパネル入力に接続されていないため、最大5つの測定チャンネルが可能です。 高速測定、高速統計、USBおよびLAN入力、優れた損傷保護レベル、電子校正などの利点があります。
質量(kg) 3.2 電源電圧 100V/240V±10%(50Hz~60Hz±10%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210×85×350 周波数 CH1,CH2 1mHZ~400MHZ。CH3 375MHz~6GHZ 保証期間 1年 動作温度、湿度範囲 0~50℃、80%まで
1台
249,800 税込274,780
18日以内出荷

仕様 最大周波数範囲(正弦波) 25MHz。最小周波数範囲(正弦波) 1μHz。最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) 25MHz。最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) 1 μHz。最大周波数範囲(三角波/ SAW波) 1MHz。デジタル周波数 あり。デジタル振幅、オフセット あり。内部リニアおよびログスイープ あり。変数スイープ あり。内部および外部振幅変調 あり。FM変調 あり。タイムベース精度 ±20ppm。インターフェースタイプ USB。。電源コード、テストリード(x 2)、ユーザーマニュアルCD、クイックスタートガイド. RS Pro AFG-21225完全デュアルチャンネル任意波形関数発生器. RS Pro AFG-21225は、ベースレベルのデュアルチャンネル任意関数発生器であり、このクラスにおいて優れた機能を備えています。 同様のチャンネルが2つ搭載されているので、差動信号又はIQ変調などのデュアル信号用途に適合します。 これらのチャンネルは、独立構成又は相関構成(カップル、トラッキング、位相)で使用することができます。 AFG-21225で任意のカスタマイズ波形を生成する場合は、PCソフトウェアによる波形の編集、パネルでのポイント単位の編集、CSVファイルの読み込み、ISO-TECH IDSシリーズオシロスコープから捕捉した波形の読み込みという4つの方法があります。 AFG-21225は3.5インチのLCDを搭載しているので、出力によって形成される完全波形などの操作情報を表示できます。 使いやすく、コストパフォーマンスの優れたAFG-21225は、実用的な計器の選択肢となる他、開発プロセスを短縮する機能も備えています。. 特長と利点:. 広い周波数範囲: μHz 25MHz (正弦波) μHzの分解能(フルレンジ) 両方のチャンネル用に標準120 MSa/s、10ビット、4000点の任意関数を内蔵 完全デュアルチャンネル出力 CH2はCH1と同じ特性 デュアルチャンネルは、カップル、トラッキング、位相の各操作に対応 矩形波形の場合は1 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 使いやすいインターフェイスにより、パラメータ設定やパラメータ表示が簡単 標準のAM FM PM FSK SUM スイープ バースト及び周波数カウンタを内蔵 リモートコントロール及び波形編集用のUSBホスト デバイスインターフェイスを装備. 用途. 電源 トランスのシミュレーション 従来型 モータ電源 実験 教育研究向け トリガ又は同期用のパルス信号 車載電子部品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

1個
5,280 税込5,808
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1式ほか
117,800 税込129,580
5日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。 標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様 【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性。【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s。【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個。【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp。【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間 セット内容 本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース 寸法(mm) 76(W)×255(H)×33(D)(電池含む) 質量(g) 400 電源 単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源 測定レベル範囲(dB) A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB 測定周波数範囲 1Hz~20kHz
1台
4,390 税込4,829
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様 表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存 付属品 クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード 質量(kg) 約2.2 消費電力(W) 約82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 296×152×115 入力 N型-メスプラグ、50Ω 電源電圧(V) AC100~240、50/60Hz インターフェース RS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポート ディスプレイ 5.7インチ カラーTFT液晶、680×480 周波数範囲 150kHz~3GHz 表示単位 振幅:dBm、dBV、dBμV選択 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 RBWレンジ 分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHz リファレンスレベル -40dBm~+20dBm
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 最大周波数範囲(正弦波) = 12MHz。最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz。最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 12MHz。最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz。最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz。最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hz。デジタル周波数 = あり。デジタル振幅、オフセット = あり。内部リニアおよびログスイープ = あり。変数スイープ = あり。内部および外部振幅変調 = あり。FM変調 = あり。タイムベース精度 = ±20ppm。入力インピーダンス = 1 kΩ。。電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様 【入力周波数】 最高48MHz。。【カウンターI/O】 8ch。。【分解能】 最高64bitの分解能。。【スキャンレート】 8メガバイト/秒。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
21日以内出荷

7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg) 機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2 電源 100~240VAC RMS ±10% 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 154.95×325.12×106.68 最大消費電力(W) 30 高度(m) 動作時:最高3000、非動作時:最高12000 電源周波数(Hz) 45~65(100~240V)、360~440(100~132V) 安全性 製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合 使用環境温度(℃) 動作時:0~+50、非動作時:-30~+71 EMC規格 EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性) 使用環境湿度(%) 動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと サンプルレート 1GS/s レコード長 20kポイント
1台ほか
76,980 税込84,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 最大周波数範囲(正弦波) = 5MHz。最小周波数範囲(正弦波) = 0.1Hz。最大周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 5MHz。最小周波数範囲(矩形波、パルス波および任意波形) = 0.1 Hz。最大周波数範囲(三角波/ SAW波) = 1MHz。最小周波数範囲(三角波/ SAW波) = 0.1Hz。デジタル周波数 = あり。デジタル振幅、オフセット = あり。内部リニアおよびログスイープ = あり。変数スイープ = あり。内部および外部振幅変調 = あり。FM変調 = あり。タイムベース精度 = ±20ppm。入力インピーダンス = 1 kΩ。。電源コード、テストリード、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100シリーズ任意関数発生器. RS Pro AFG-21000 / AFG-21100 AFGは、ダイレクトデジタル合成(DDS)を使用し、独自のメモリアクセスとクロッキング機構を介して、正確な周波数で信号を生成します。 正弦波形、矩形波形(パルス)、のこぎり波形(三角波形)、ノイズ波形、任意波形の出力に対応した正確かつ十分な信号源を提供します。 AFG-21000 / AFG-21100シリーズの20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリにより、必要に応じて特定の波形を柔軟に出力できます。 また、正弦波形、矩形波形、三角波形の0.1 Hzの分解能と、正弦波形(パルス)のデューティサイクルを1 % → 99 %の範囲で調整できることにより、さまざまな用途でこれらの機器を使用することができます。 AFG-2000 / AFG-2100モデルの違いは周波数帯で、AFG-2100 モデルはAM / FM / FSK変調、スイープ及び周波数カウンタなどの追加機能を備えています。. 特長と利点:. 正弦波形、矩形波形、三角波形、ノイズ波形、任意波形 正弦波形、矩形波形、三角波形は0.1 Hzの分解能 20 MSa/sのサンプリングレート、10ビットの垂直分解能、4 kのポイントメモリ 正弦波形の場合は1 % → 99 %の範囲でデューティサイクルを調整可能 数字キーパッド入力及びノブ選択による波形パラメータの設定 振幅、DCオフセット、その他の主要な設定情報を3.5インチLCD画面に同時に表示 リモートコントロール及び波形編集用のUSBデバイスインターフェイス 任意波形編集用のPCソフトウェア AM/FM/FSK変調、スイープ / 周波数カウンタ(AFG-21100モデルのみ). 用途. 教育分野 基本産業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様 カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品 ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg) 約2.8 消費電力(W) 30 電源電圧 AC100V~240V 50~60Hz 感度 (垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 384×208×127.3 分解能 8ビット 機能 (セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間 時間 周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース (Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力 (Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 表示更新レート 50000波形/秒 コントロール機能 (パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能 サンプリング (レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s ディスプレイ 7 インチ WVGA TFT LCD 入力インピーダンス 1MΩ// 約16pF 最大入力電圧 300V rms、CAT I 波形 (保存)24セット 極性 ノーマル、反転 遅延時間 FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式 AC、DC、GND 使用環境条件 0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃ オフセット (ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V 言語表示 日本語、英語その他使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 演算項目 +・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan 帯域制限 70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz 周波数カウンタ 6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定 平均 2~256回、選択可能 カーソル測定 カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV) USBポート USB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷 DCゲイン確度 ±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
1台ほか
78,980 税込86,878
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様 信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続 質量(kg) 約2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 266×107×293 分解能 (振幅)10ビット RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 周波数カウンタ ~150MHz(背面:1入力端子) サンプルレート (最高)120MS/s 繰返し周波数(Hz) 60 メモリ長さ (波形)4Kポイント
1台
77,980 税込85,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3.25GHz GSP-9330シリーズ
豊富な測定機能を小型・軽量ボディーに搭載! 簡単・便利なEMCプリテスト機能を装備!! Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備
周波数レンジ 9kHz~3GHz スイープ機能 最高スイープ時間/286us(最短時、設定によります) 電源 (2電源方式)AC100V~240V/バッテリー駆動 表示 大型8.4インチTFTカラー液晶(800×600ドット) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 350×213×105.7 質量(kg) 約4.5(フルオプション時) 機能 シーケンス機能(5グループ:20個/グループ) 関連資料 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
709,800 税込780,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)