- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- 周波数計のおすすめ人気ランキング
周波数計のおすすめ人気ランキング
2025/11/20更新199件の「周波数計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「周波数設定器」、「周波数」、「周波数カウンタ」などの商品も取り扱っております。
付属品
取付ねじ用ナット
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)
0.5
形式
LP-110NF
使用温度範囲(℃)
-5~50(標準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
定格電圧(V)
110
寸法A(mm)
92
湿度(%RH)
30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)
1.5
動作原理
トランスデューサ形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)
110×110
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
階級(級)
0.5
目盛長(mm)
175
取付方式
盤面取付
入力種類
周波数
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
目安指針
無
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
電流の種類
AC
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品
テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別
デジタルマルチメータ
周波数(Hz)
5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
166×82×44
表示
数値部4000
周波数特性
40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)
DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)
3
交流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)
400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境
5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
電池チェック
概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズ
F1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)
50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック
0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
1.5GHz周波数カウンター。周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。内部基準周波数(タイムベース)の出力。外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
種類
不平等目盛
周波数(Hz)
50-60共用
シリーズ
L-Nシリーズ(広角度計器)
消費電力(VA)
2
動作原理
可動鉄片形
機種
交流電流計
幅(mm)
(カットアウト)68
高さ(mm)
(カットアウト)68
測定項目
周波数
最高温度(℃)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-25
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
取付方式
盤面取付
入力種類
周波数(オープンコレクタ、ロジック、マグネチック、交流電圧)
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。
仕様
盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)
適合
FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800
タイプ
別置形
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
カバー
黒
寸法(横×縦)(mm)
122×122
計器定格
110V
階級(級)
0.5
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7
湿度(%RH)
相対湿度30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
消費電力(VA)
1
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付
テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能
ワンタッチで測定値を固定するデータホールド機能
約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ
電池消耗表示機能
導通ブザー
付属品
テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書
種別
クランプメータ
周波数(Hz)
(電流)20~4k/10k、(電圧)4k/40k/400k/1M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
193×50×28
直流電圧(V)
400/600
周波数特性
ACA 50/60Hz:±(1.9%+5) 60~500Hz:±(2.5%+5)、ACV 50~500Hz:±(1.5%+5)
電池寿命(時間)
連続約150(マンガン電池)
表示桁数
4000
サンプルレート(回/s)
2(数値部)、20(バーグラフ部)
使用環境
5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
許容差保証温湿度範囲
23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格
IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V
導通チェック
40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 周波数測定(クランプ・テストリード) データホールド 導通ブザー オートパワーオフ(約30分)解除不可 電池消耗表示機能
導体サイズ(mm)
10×34
関連資料
単品カタログ(0.29MB)
50kHzの高速パルス計測
回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
種別
電子式指示計器
寸法(mm)
110×110
質量(kg)
0.5
取付方式
取付けねじ方式
定格電流(A)
AC5
定格周波数(Hz)
50/60 両用(自動認識)
分類
指示電気計器
保護等級
IP40 相当(盤取付状態において盤面に対する)
機種
電子式マルチ指示計器(ME110Gシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
使用温度範囲(℃)
-5~50(標準23)
湿度(%RH)
30~70で指示に悪影響ありません
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
消費電力(VA)
2
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
付属品
取付ねじ用ナット
目盛板
(地色)白色
取付方式
盤面取付
入力種類
周波数(オープンコレクタ、ロジック、マグネチック、交流電圧)
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
取付ねじ用ナット
カバー
黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)
0.6
形式
LP-110NPFU
使用温度範囲(℃)
-5~50(標準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
寸法A(mm)
100
目盛
LEAD 0.5~1~0.5 LAG
湿度(%RH)
30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
トランスデューサ形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)
110×110
相線式
3P3W
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
計器定格
110V 5A
目盛板
(地色)白色
階級(級)
5
目盛長(mm)
175