- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- はんだ関連・静電気対策用品
- はんだ用品
- 和裁 コテ アイロンのおすすめ人気ランキング
和裁 コテ アイロンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新91件の「和裁 コテ アイロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「裁縫 こて」、「裁縫 アイロン」、「和裁 アイロン」などの商品も取り扱っております。
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様
690用交換こて先
トラスコ品番
849-7241
質量(g)
20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
底部はネオプレンゴムで滑らず安定感抜群
120~240℃の温度調節可能
ヒーターの作動が確認出来るランプ付
使用中でも持ち運び自在のハンドル付
汚れの目立たない落着いた塗装
電源コードは簡単な抜き差し型です
フタは2本のビス止めで手入れが楽です
特に大切なコテ先は永年の熟練職人により、研磨・バフ・メッキ等仕上げは、理想的な形状に一本一本、文字通り手作りで加工されています。
コテ先全体の重量バランスも最適で、メッキは硬質クロームメッキ仕上げ、木柄は国産のブナ材を使用しています。
和裁技術者のご要望を反映したものです。
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番
61-3777-26
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)
20
仕様
簡易こて台付
トラスコ品番
849-7239
全長(mm)
248
質量(kg)
0.2
電源(V)
AC100
標準こて先
アイロン型(690-T)
プラグタイプ
平型プラグ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)
173
電源(V)
AC100
消費電力(W)
20
コード長さ(m)
1.3
全長(cm)
約27.5
温度調節範囲(℃)
High:約190~250、Low:約110~170
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。
重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。
掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。
アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。
フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。
通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。
温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質
本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム
質量(g)
600
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
800
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
113×247×105(コードガード除く)
コード
あり
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。
ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。
リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。
握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。
調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。
水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。
汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)
約330(電源コードを含む)
消費電力(W)
80
電源
AC100V(50-60Hz共用)
コード長さ(m)
1.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約160×60×90(※電源コードを含まず)
コード
あり
温度調節範囲(℃)
80~200
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
スチーム×アイロン 2WAYタイプ。2WAYのための理想的なフォルムで、手軽にシワ伸ばし。さらに、シワを伸ばすだけでなく、日常的に触れる様々な布製品のケアができます。
細く握りやすいハンドルと安定性に優れたヘッドで、スチーム時もアイロン時も、快適に操作できます。
付属のアタッチメントブラシを使えば、繊維の毛並みを整えながら風合いをリフレッシュできます。
【パワフルなショットスチーム】狙ったシワを逃さずに、集中的にショットスチームを噴射。キメ細かいスチームが繊維の奥深くに浸透して、頑固なシワの原因を根本からサッとほぐします。
【快適な操作性】従来品と比較して、より細かく軽いハンドルに。握りやすく、快適な操作性を実現。
【素早い立ち上がり】わずか45秒で起動します。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
88×298×98
質量(g)
650
定格消費電力(W)
950
コード長さ(m)
3
タンク容量(mL)
50
付属品
アタッチメントブラシ、ホコリ取りブラシ、カップ、収納バッグ
機能
ジェットススチームトリガー
立ち上がり時間(s)
45
コード
あり
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。
種別
平形ニクロムヒーター式
ドライアイロンとスチーマーの1台2役
強力なスチームでハンガーに掛けたままシワ取りができます。
スチーム機能でタバコや食べ物などのニオイもカット!
2種類のアタッチメントが付属してるので、ファーなどの毛並み調整もできます。
温度調整機能つきで本格的なアイロン掛けも出来ます。
コードの長さが約3mあるのでコンセントの位置も気にする必要がありません。
仕様
注水量/100mL
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
方式
蒸気発生/滴下式
本体質量(g)
約600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アイロン/350×80×103、スタンドセット時/367×90×115
コード
あり
タンク容量(mL)
100
電源コード(cm)
約3
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品
セロファン(70×300mm)1枚
電圧(V)
100
電源コード(m)
1.5
ヒーター
ニクロムヒーター
かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。
質量(kg)
0.8
色
ラベンダー
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
1000
電源コード(m)
1.6
コード
あり
温度調節範囲(℃)
70-210
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
253×106×130
保証期間
お買い上げ日より1年
水タンク容量(mL)
180
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
誰にでも使いやすい、最軽量電気アイロン
仕様
電子サーモ、ウレタンハンドル、フラットバック、グッドバランス、遮熱板
寸法(mm)
200×115
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
加工
(ベース)タフラム加工
電気容量(W)
800
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ハンディーアイロン&スチーマー SA-4097は、衣類をハンガーにかけたまま、シワ伸ばしや除菌・脱臭ができます。
幅広く配置されたスチーム噴出口から出るワイドスチームショットは広い範囲を一気にきれいにでき、毎朝の時短をかなえます。
本体寸法(mm)
約300×76×80
質量(g)
約640(製品のみ)/約940(付属品含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
容量(mL)
80
面積(cm2)
約68(かけ面)
表面処理
セラミック塗装
電源コード(m)
約2.5
温度(℃)
高:180/中:150/低:100
噴射量(mL/回)
0.4
付属品
衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ
仕様
スチーム噴出口:12、噴霧方式:単発ショットスチーム
コード
あり
エスコ品番
EA304ZC-1
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
25年以上変わらぬデザインで愛用され続けているドイツD.B.K. ブランド「THE ACADEMIC」。
セラミックコーティングされた掛け面は熱伝導率が高いアルミ製熱板を使用。
また、25個の孔から強力スチームを噴射し、1.5kgの本体重量でプレスしながらアイロン掛けができるため、ムラの無い美しい”仕上がり”を実現します。
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
950
本体質量(kg)
1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×240×145
コード
あり
タンク容量(mL)
135
コーティング
セラミックコーティング
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
電源:単相100V/100W
電源(V)
単相100
消費電力(W)
100
材質
砲金
ヘラやコテを使って作業する台なのでヘラ台といいます。
生地をカットしたり縫製にも便利に使えます。
和裁用として着物の裁断、縫製に最適なヘラ台です。
質量(kg)
約2.8
寸法(cm)
(収納時)約39.5×29×H3.5、(最長)約39.5×174×H0.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
ヤスリで加工できる大型銅こて先付
電源(V)
AC100(50/60Hz)