- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 裁縫道具/裁縫用品
- 和裁 ヘラ台のおすすめ人気ランキング
和裁 ヘラ台のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「和裁 ヘラ台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和裁 台」、「ヘラ台」、「和裁 アイロン」などの商品も取り扱っております。
ヘラやコテを使って作業する台なのでヘラ台といいます。
生地をカットしたり縫製にも便利に使えます。
和裁用として着物の裁断、縫製に最適なヘラ台です。
質量(kg)
約2.5
寸法(cm)
(収納時)約45×33×H3.5、(最長)約45×198×H0.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ヘラやコテを使って作業する台なのでヘラ台といいます。
生地をカットしたり縫製にも便利に使えます。
和裁用として着物の裁断、縫製に最適なヘラ台です。
質量(kg)
約2.8
寸法(cm)
(収納時)約39.5×29×H3.5、(最長)約39.5×174×H0.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
寸法(高さH×幅W)(cm)
30×48(開いた状態)
底部はネオプレンゴムで滑らず安定感抜群
120~240℃の温度調節可能
ヒーターの作動が確認出来るランプ付
使用中でも持ち運び自在のハンドル付
汚れの目立たない落着いた塗装
電源コードは簡単な抜き差し型です
フタは2本のビス止めで手入れが楽です
特に大切なコテ先は永年の熟練職人により、研磨・バフ・メッキ等仕上げは、理想的な形状に一本一本、文字通り手作りで加工されています。
コテ先全体の重量バランスも最適で、メッキは硬質クロームメッキ仕上げ、木柄は国産のブナ材を使用しています。
和裁技術者のご要望を反映したものです。
脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として
材質
ベニヤ板(表面ワニス塗)
天板厚さ(mm)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×670×62
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様
690用交換こて先
トラスコ品番
849-7241
質量(g)
20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×67
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×80
コンセント
なし
引出し
なし
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し
かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。
くじら尺:和裁に
材質
本体:竹
アイロン台の作りは、四角く周りにサンを入れて上下に穴の開いたベニアを貼ってあります。
(中は中空です)
その上の圧縮マット(布を粉砕した物を固めたもの)を敷いてその上に 蒸気通りのよい生地を張って仕上げてあります。
アイロンの蒸気はアイロン台の中の中空部分にたまるようにしてあり蒸気が上面に残らないようになっています。
寸法(mm)
900×600
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
アイロン掛けの際にあると便利な板状のアイロン台です。
シャツなどの見頃部分が十分に収まるサイズなのでアイロン掛けもストレスフリーです。
薄さ4cmなので家具などの隙間にも簡単に収納できます。
材質
(台)合板・桧材 、(表布)綿100%・クッション:麻毛綿混フェルト
質量(kg)
約2.5
寸法(cm)
約86×46×H4
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
折りたたみ式なので持ち運びに便利。
脚が折れないよう、ストッパーリング付き。
本場アメリカのキルターも愛用するオムニグリット定規。
2色の目盛り、左右対称の角度など使いやすい工夫がいっぱいです。
パッチワークや押し絵など手芸用のミニアイロン
アズワン品番
61-3777-26
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)
20
仕様
簡易こて台付
トラスコ品番
849-7239
全長(mm)
248
質量(kg)
0.2
電源(V)
AC100
標準こて先
アイロン型(690-T)
プラグタイプ
平型プラグ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ガイドの向きや組み合わせで、「直線縫い」、「曲線縫い」、「端ミシン」、「ひもを縫うとき」とさまざまな縫い方に対応できます。
ミシン針を落とす穴があいている位置決めプレート付で、ガイドを貼る位置が定めやすいです。
粘着式なので、金属・プラスチックを問わず、お好みの位置に取り付けることができます。糊残りの心配もありません。貼ってはがせる粘着シート。
粘着力が落ちた場合は、水または水で薄めた中性洗剤で洗い、乾かすと粘着力が回復します。
付属品
位置決めプレート
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
マットが360°回転するので、常に楽な姿勢でカッターが使えます。
パッチワークやペーパークラフトに便利な30°、60°、90°の角度ラインと、1cm刻みのグリッド入り。
厚さ(mm)
マット部/2.8
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
320×320×5.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷