四つ爪チャックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
90件の「四つ爪チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4爪スクロールチャック」、「四爪インディペンデントチャック」、「チャック 4爪」などの商品も取り扱っております。
バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料 ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途異形材料の取り付けや偏心加工に 適合本体 ウッドレースDX(No.27020) 材質 強化樹脂製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
用途異形材料を把握します 把握径(Φmm) 正爪時/6~70、逆爪時/40~105 アズワン品番 64-5177-61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪スクロールチャックNo.66508の代替モデル。 三爪スクロールチャックと同様に各爪が連動するタイプのチャック。 四角材や棒材の把握に適しています。逆爪には対応おりません。
セット内容 四爪スクロールチャック・ピンレバー 取付寸法(mm) M14×1.0 チャック径(Φmm) 50 アズワン品番 64-5178-61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ 一体爪 公差L +0.15。+0.05 公差D ±0.2
1個
149,800 税込164,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
用途主に旋盤での加工に。
1台
219,800 税込241,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する 把握径(Φmm) 正爪時/5~40、逆爪時35~80 チャック径(Φmm) 80 アズワン品番 64-5178-15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

PROXXON(プロクソン)PD400用 4ツ爪チャック
用途角材など異形物の切削時の固定に 適合本体 マイクロ・レースDX PD400(No.24400) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪インディペンデントチャックNo.66507の代替モデルです。 爪がそれぞれ独立して可動しますので、角材や台形材などが把握できます。逆爪には対応していません。
取付寸法(mm) M14×1.0 チャック径(Φmm) 50 アズワン品番 64-5178-60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る 仕様 四つ爪スクロールチャック セット内容 T型レンチ、ラジェントレンチ 材質 鋳鋼(FC-300)
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。
セット内容 AD50/60/70/80/90 厚さ(mm) 13 外径(Φmm) 50/60/70/80/90 調節径(Φmm) (AD50)50~60、(AD60)60~70、(AD70)70~80、(AD80)80~90、(AD90)90~100
1箱(5個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

適合本体 ウッドレース(No.27020) 材質 穴径(Φmm) 10 外径(Φmm) 49 取付可能寸法(mm) 正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

心間150mmの小型旋盤です。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工 主軸回転数(min-1[r.p.m]) 無段変速0~3800±10%【回転/分】 スピンドル M14×1.0mm 心押台 ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm 心間距離(mm) 150 ベット上振り(mm) 110 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×195×235 把握径(Φmm) 正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47 加工径範囲(Φmm) 正爪時/1~28、逆爪時最大/55 クロススライド上振り(mm) 54 主軸貫通孔(Φmm) 10.2 心押台(mm) クイルトラベル/20 心高(mm) 55 刃物台(mm) フトコロ 8×8 質量(kg) 13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
翌日出荷


1個
84,980 税込93,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)