- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 四三酸化鉄のおすすめ人気ランキング
四三酸化鉄のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新826件の「四三酸化鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸化鉄」、「磁石 砂鉄」、「磁性流体」などの商品も取り扱っております。
名称
酸化鉄(II)
等級
化学用 CP
化学式
FeO
濃度(%)
50
粒径(μm)
約75
化学組成
FeO
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-93
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
71.84
CAS登録番号
1345-25-1
別称
酸化第一鉄
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
名称
酸化鉄(III)赤色
等級
EP
化学式
Fe2O3
濃度(%)
≧96.0
化学組成
Fe2O3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-94
危険物の類別
非危険物
特性
臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
159.69
CAS登録番号
1309-37-1
別称
酸化第二鉄, 赤色
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)
色
緑
主な用途
鉄部
主成分
硫酸ニッケル、リン酸、水
トラスコ品番
489-6572
質量(kg)
4.4
使用温度範囲(℃)
10~30
危険物の類別
非危険物
1缶(4L)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
名称
塩化第二鉄 無水
等級
化学用 CP
仕様
一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
FeCl3
濃度(%)
≧98
化学組成
FeCl3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3647-29
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
162.20
CAS登録番号
7705-08-0
別称
塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質
SS400
タイプ
スルーホール
表面処理
四三酸化鉄被膜
名称
Iron(II) chloride, tetrahydrate
等級
一級
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
FeCl2 4H2O
濃度(%)
≧98.5
化学組成
FeCl2 4H2O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-90
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
198.81
CAS登録番号
13478-10-9
分子式
FeCl2・4H2O
別称
塩化第一鉄四水和物
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
内容
磁石の性質
科目
理科
準拠
理科小学校3年
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
タイプ
ストレート
穴タイプ
キリ穴
材質
S45C
材質
SS400
タイプ
スルーホール
表面処理
無電解ニッケルメッキ
ハンダの黒色仕上げに使います。
1個
¥391
税込¥430
当日出荷
名称
銅(粉末)
等級
一級
化学式
Cu
濃度(%)
≧99.6
化学組成
Cu
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-86
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
63.546
CAS登録番号
7440-50-8
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイプ
ストレート
穴タイプ
ザクリ穴
材質
S45C
名称
Aluminium, Powder
等級
化学用 CP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
Al
濃度(%)
≧99
比重
d≒2.699
化学組成
Al
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-93
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
26.98
CAS登録番号
7429-90-5
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
薄膜できれいな黒色に仕上がります。
高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。
密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装
主な用途
鉄、銅、アルミ、ステンレス
色
黒
使用温度範囲
常温
耐熱温度(℃)
150(連続使用100)
硬化時間(分)
約20
塗布面積(m2)
1.5
指触乾燥時間(分)
2~3
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。
現像済み感光基板のエッチング処理に。
仕様
廃液処理剤付き
主成分
塩化第二鉄水溶液
危険物の類別
非危険物
名称
Iron(III) chloride, hexahydrate
等級
一級
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
FeCl3 6H2O
濃度(%)
≧97
化学組成
FeCl3 6H2O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0064-91
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
270.29
CAS登録番号
10025-77-1
分子式
FeCl3・6H2O
別称
塩化第二鉄六水和物
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
タイプ
タップ付き
穴タイプ
タップ付き
材質
S45C