四国 化成 砂王のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
85件の「四国 化成 砂王」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弾性モルタル」、「砂壁」、「京壁塗料」などの商品も取り扱っております。
砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。
主成分 使用方法 1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。 正味質量(g) 基材5000/袋、合成樹脂エマルション300/袋 危険物の類別 非危険物 適応下地 ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル 塗布面積(m2/袋) 3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm) 1.2~1.5 標準加水量 2.2L/袋
1セット(5300g×4箱)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法 SKセレクトカラー対応品と混合します。 危険物の類別 非危険物
1袋(150g)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

天然砂のリフォーム専用壁。砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。
主成分 セット内容 (基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法 1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。 正味質量(g) 基材4500/袋、合成樹脂エマルション300/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別 非危険物 適応下地 ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁 塗布面積(m2/セット) 3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm) 1.2~1.5 標準加水量 2.0L/袋
1ケース(4950g×4セット)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。
主成分 セット内容 (基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法 1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。 正味質量(g) 基材5000/袋、合成樹脂エマルション300/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別 非危険物 適応下地 ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル 塗布面積(m2/袋) 3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm) 1.2~1.5 標準加水量 2.2L/袋
1ケース(5450g×4セット)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ローラーやヘラで施工可能。けいそう土の質感がモダンな室内空間を演出。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 主成分 珪藻土・水・アクリルエマルション セット内容 基材1缶+SKセレクトカラー1袋 使用方法 1:「基材」と「SKセレクトカラー」を撹拌機で混ぜて粘度を調整する。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 塗布面積(m2/缶) 10(基材1缶+SKセレクトカラー1袋)(吹付けの場合は7.5) 正味質量(g) 基材10000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別 非危険物 適応下地 石膏ボード(ドライウォール工法)、新設のビニルクロス(SKクロス工法)、古壁、既設のビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布厚さ(mm) 1.0~1.3(模様付けにより異なる)
1セット(10150g)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

土の質感を活かした仕上がり、落ち着いた色調が特長。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
主成分 色土・木粉(ヒノキ) 使用方法 1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。 正味質量(g) 1300/袋 危険物の類別 非危険物 適応下地 ボード用石膏プラスター、中塗土 塗布面積(m2/袋) 3.3(吹付けの場合は2~3) 塗布厚さ(mm) 1.2~1.5 標準加水量 4.0L/袋(吹付けの場合は4.5L/袋)
1ケース(1300g×10袋)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビニルクロスや古壁に上塗りOK!簡単に塗り替えできるリフォーム材。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 主成分 珪藻土・砂・パルプ セット内容 (基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法 1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g) 基材3600/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別 非危険物 適応下地 ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布面積(m2/袋) 2.0~3.3(模様付けにより異なる) 塗布厚さ(mm) 1.2~2.5(模様付けにより異なる) 標準加水量 2.0L/袋(吹付けの場合は2.5L/袋)
1ケース(3750g×4セット)
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

溶剤系塗装面やサイディングなどの下地にも接着する、耐久性、耐クラック性に優れた下塗材。
使用方法 1:標準加水量(6L/袋)の8割の水を容器(錆のないもの)に入れてから、本品を入れ、ママコが無くなるまでリシンマザールでよく撹拌した後、下地の状況により残りの水を加えて、塗りやすい状態に練り上げます。2:混練りした材料は、なるべく早く使用してください。(可使時間は気温30℃で約60分、10℃で約90分が目安です。) 主成分 セメント・カチオン系粉末弾性樹脂 正味質量(g) 20000 塗布面積(m2) 凹凸のある場合:約10、平滑な場合:約20 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、無塗装サイディング、サイディング塗装面、タイル面、鋼板、塗り壁面 塗布厚さ(mm) 1.0~2.0 標準加水量 6L/袋 主なワーク パーツ
1袋(20kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

高い機能性・操作性のパンチング仕様。 取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

古壁を軟化させ、容易に剥がせる剥離材。改装時の古壁除去に。けいそう壁、聚楽壁、砂壁、繊維壁に使用できます。
使用方法 1:きれいなパッケージに水9~10Lを入れ、ハクリパック・Aの粉末を入れてよく練ります。(すぐに増粘します。)2:鏝板に取り、古壁にすり込むように厚塗りします。3:20~30分放置して十分に浸透させ、古壁をやわらかくします。4:乾燥しないうちに、鏝、ヘラなどでやわらかくなった古壁をかき取って剥がします。 危険物の類別 非危険物
1袋(40g)
459 税込505
当日出荷

伝統和風色の砂壁調外装材。耐候性・耐水性に優れています。
主成分 土・砂・アクリルシリコンエマルション セット内容 基材1袋、合成樹脂エマルション1袋 使用方法 1:標準加水量の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g) 基材4700/袋、合成樹脂エマルション1000/袋 危険物の類別 非危険物 適応下地 外装の場合:セメントモルタル(シーラーの塗布)、中塗土、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード、中塗土 塗布面積(m2/セット) 3.3(吹付けの場合は2~3) 塗布厚さ(mm) 1.2~1.5 標準加水量 2.0L/袋(吹付けの場合は2.2L/袋)
1ケース(5.7kg×4セット)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伝統和風色の砂壁調外装材。耐候性・耐水性に優れています。
主成分 土・砂・アクリルシリコンエマルション セット内容 基材1袋、合成樹脂エマルション1袋 使用方法 1:標準加水量の8割の水と「合成樹脂エマルション」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g) 基材3900/袋、合成樹脂エマルション1000/袋 危険物の類別 非危険物 適応下地 外装の場合:セメントモルタル(シーラーの塗布)、中塗土、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード、中塗土 塗布面積(m2/セット) 3.3 塗布厚さ(mm) 1.2~1.5 標準加水量 1.6L/袋
1ケース(4.9kg×4セット)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

繊細な色調と土の風合いをもつ、国産ヒノキ配合の聚楽壁。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
主成分 色土・木粉(ヒノキ)・珪藻土 使用方法 1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。 正味質量(g) 201~212:890/袋、213:1200/袋、214~220:1000/袋 危険物の類別 非危険物 適応下地 ボード用石膏プラスター、中塗土 塗布面積(m2/袋) 3.3(吹付けの場合は2~3) 塗布厚さ(mm) 1.2~1.5 標準加水量 201~212:3.7L/袋(吹付けの場合は4.2L/袋)、213:3.3L/袋(吹付けの場合は3.8L/袋、214~220:4.0L/袋(吹付けの場合は4.6L/袋)
1ケース(1000g×10袋)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高い吸放湿性でお部屋を快適に!梨子地肌の美しい仕上がり。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 使用場所 屋内用 主成分 珪藻土・砂・パルプ 使用方法 1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。 正味質量(g) 5300/袋 危険物の類別 非危険物 適応下地 ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布厚さ(mm) 1.5~2.0(模様付けにより異なる) 標準加水量 2.2L/袋
1ケース(5300g×4袋)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。
特性 防火性 成分 砂、合成樹脂エマルジョン 材質 主材、合成樹脂エマルジョン、水 質量(kg) 5.3 タイプ 砂壁 適合面積(m2) 約3(畳2枚分) 使用の目安 3.3m2 適合材 砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。 正味質量(g) 5300g(合成樹脂エマルジョン含む) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) W200mm×H60mm×D400mm 塗布方法 コテ 危険物の類別 非危険物 施工面積(m2) 約3m2(塗厚1~1.5mm) 不適合 外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所。。高温になったり、炎が発生する場所。。ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数 1回
1袋
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装塗り壁補修用。京壁、ジュラク壁の欠け落ちた部分の補修に使用します。
用途塗壁の欠け落ちた部分の補修に使用してください。 質量(kg) 0.014 使用の目安 約400m2 正味質量(g) 14g 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) W90mm×H165mm×D10mm 乾燥時間(時間) 約24時間 危険物の類別 非危険物 施工面積(m2) 約20cm四方 不適合 外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所。。高温になったり、炎が発生する場所。。ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
1袋(14g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着剤配合。初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁。 京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。 強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。 優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
用途室内用じゅらく壁。 仕様 接着剤入り聚楽壁 成分 木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 種別 一坪用 材質 木粉、繊維類、パルプ、接着剤その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 220×180×60 乾燥時間(時間) 48 危険物の類別 非危険物 施工面積 塗り厚1mm約1坪(3.3m2) 適応下地 聚楽壁、モルタル、コンクリート、土壁 乾燥時間 約3~5日
1袋(900g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下地への浸透力が高いので密着性に優れています。 表面に汚れが付きにくい。 老朽化した繊維壁・砂壁・じゅらく壁・上壁等の表面を強化し、ボロボロと落ちたりするのを防ぎます。 スプレータイプですので手も汚れず作業が簡単です。
用途繊維壁、じゅらく壁のボロ落ちを防ぎ表面強化対策品。 主な用途 かべ 仕様 アクリルシリコン樹脂系表面強化剤 成分 アクリルシリコン系樹脂エマルジョン 乳白色 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 105×200×65 主成分 アクリルシリコン共重合樹脂 乾燥時間(時間) 夏:1、冬:3 危険物の類別 非危険物 施工面積 3.3m2~4m2 適応下地 繊維壁、聚楽壁 施工面積(m2) 約3.3~4.0
1個(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーマテランカラーパウダー
無機系顔料粉末。セメント・石こう・しっくい・目地材などに混ぜて着色。
1袋(100g×10袋)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
用途カラーセメントを作成に(タイル目地・ブロックレンガの目地等に) 危険物の類別 非危険物
1袋(50g)ほか
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)