- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- 四方ローラーのおすすめ人気ランキング
四方ローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「四方ローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルガイドローラー」、「延線ローラー」、「三方ローラー」などの商品も取り扱っております。
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1個
¥25,300
税込¥27,830
当日出荷
ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に
仕様
CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能
材質
スチール・ステンレス
質量(kg)
2.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×138×57
最大径(Φmm)
通貨物:50
アズワン品番
65-2056-64
安全最大荷重(kN)
4.9(500kgf)
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
特別高圧ケーブル対応商品です。開閉部は3方向に組み換えできます。コーナーにも使用可能です。
最大通過物径(Φmm)
150
安全最大荷重(kN)
固定台方向:2.94/他3方向:0.98
エスコ品番
EA987SJ-13
材質
本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304
全長(mm)
212
穴径(Φmm)
9
ローラーサイズ(mm)
【タテ】50、【ヨコ】36
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
1個
¥39,700
税込¥43,670
翌日出荷
・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110
質量(kg)
3.7
安全荷重(kg)
200
種別
コロ
ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー
大径ケーブルカーブ用延線ローラー
丈夫で安定性抜群
運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×278×267
ローラー寸法(Φ×L)mm
120×200(×3)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
材質
本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304
穴径(Φmm)
9
表面処理
アルマイト処理
ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)
200
種別
コロ
アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。
連結することにより大きなアールも延線可能です。
アルミ製のため非常に軽量です。
仕様
ISO9001認証取得工場製
質量(kg)
6
安全最大荷重(kN)
3.92
3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。
3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
用途ケーブル延線に
仕様
ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番
805-2626
幅(mm)
377
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
220
奥行(mm)
115
安全最大荷重(kN)
0.78
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷