- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 四角 ガラスのおすすめ人気ランキング
四角 ガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新210件の「四角 ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス容器 四角」、「ガラス容器」、「プラスチック セル」などの商品も取り扱っております。
アズワン品番
1-9737-01
材質
光学用白板ガラス
容量(mL)
3.5
外寸法(mm)
12.5×12.5×45
透過面
2面
1ケース(2個)
¥3,366
税込¥3,703
当日出荷
角型ですので、効率よく保管できます。アクリル製で透明性抜群です。
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ
5面体
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
材質
石英ガラス
仕様
※外寸法は取っ手を除いた寸法です。
厚さ(mm)
3
板厚(mm)
(テンパックス板)3
光路幅(mm)
10
高さ(mm)
45
仕様
光路幅:10mm 外幅:12.5mm 高さ:45mm
オール成型品のリットルます。目盛の精度が非常に優れています。
正確で見やすい目盛はdLとmLの両方で表示し、ますに入れた場合の目盛(入目)、出した場合の目盛(出目)が左右についています。
各容量ともに目盛以上に余裕を持たせてありますので、実習時にも水あふれのない算数教材です。
材質
ポリスチレン
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品
ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタ
タイプ
水槽:フレームレスガラス
フィルター
循環装置:外掛式フィルタ
光路幅(mm)
10
高さ(mm)
45
板厚(mm)
1.25
形状
角
食器の種類
洋食器
標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。
溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
透過面
2
材質
ソーダガラス
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
12.5×12.5×45
光路長(mm)
10
透過面
2
材料の合成石英ガラスは純度が高く、紫外線透過性、耐薬品性にすぐれ、波長域が190mμ遠紫外域から2μの近赤外域まで使用でき、特に紫外域での使用に適しています。
340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質
硼珪酸ガラス
分光光度計用のガラスセルです。二面透明。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
12.5×45
光路幅(mm)
10
材質
白板ガラス
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)
3
展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。一槽式タイプ。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。
種別
1槽式
板厚(mm)
5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×100×250
適合プレート
200×200mm
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷