- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 四角穴付ネジのおすすめ人気ランキング
四角穴付ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新168件の「四角穴付ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4角ビス」、「角ビットビス」、「四角穴ビス」などの商品も取り扱っております。
ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質
鉄
頭径(Φmm)
10
表面処理
ブロンズラスパート
穴の形状
四角穴3番
ビットとビスのはめ合い良好!。ネジ倒れが少なく、位置決めが容易!斜め打ちにも有効!。ビットの欠けやネジ頭のつぶれが少ない!。硬い材料にも安定した打ち込み
2×4建築・輸入建築・家具関連。ACL床パネル固定用ビス。パーチクルボード調整用。筋力イプレート取付金具。鋼製束固定用金具。H級
トラスコ品番
853-5361
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本組)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
十字穴を四角穴に変えることにより、ビット欠け、穴つぶれ、ネジ倒れが少なくなり、打ち込みが安定します。
仕様
四角穴付(スクウェアービットタイプ)
材質/仕上
スチール/ユニクローム
表面処理
ユニクロ
適合ドライバー
スクエアNo.2
H鋼も厚鉄板も下穴不要!四角ビット付!
ステンレスタイプ
厚鉄板用ネジ
頭飛防止機能搭載
No.3 四角ビット専用 下穴不要
適合板厚(mm)
2.3~9.0
長さの異なるビット5本組
先端形状
四角
セット内容
四角ビット:2-65(A-35140)、2-110(A-35156)、2-150(A-36304)、四角(+)両頭ビット:2-65(A-37443)、2-110(A-37459) 各1本
両頭機能
両頭, 片頭
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
磁力付。H級
先端形状
四角
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
ねじ長さS(mm)
40.0
表面処理
三価クロメート
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
65.0
適合板厚(mm)
3.2まで
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
11.0
アズワン品番
65-2097-83
ねじサイズ
5×65
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
6.0
ドリル長さk(mm)
6.0
働き長さL1(mm)
29~53
ドリル幅dk(mm)
4.0
1箱(150個)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
●首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ●ビットが抜けにく、ネジ頭が潰れにくい
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
付属品
六角軸四角ビット#3×1本
材質/仕上
SUS305J1/ブロンズ
寸法d(Φmm)
6
頭径D(Φmm)
10
ねじの呼び
M6
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ウッドデッキ施工に最高の必需品!
ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。
トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質
ステンレスSUS304
頭径(Φmm)
10
表面処理
ブロンズ
穴の形状
四角穴3番
色で先端サイズの見分けが簡単!。部分的耐熱カラー塗装。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
用途2×4建築用、ALC床・ボード固定用、輸入建材・筋かい金具などで使用される四角穴ビスに。
差込角対辺(mm)
6.35
刃形
四角
専用品ですので、3#四角孔ビスにジャストフィットして作業効率を高めます。
用途インパクトドライバーを使ってのビス締め付け用ツールです。
先端サイズ
#3
材質
JIS G 4403 SKH2
全長(mm)
65
両頭機能
片頭
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び
5.5
付属品
六角軸四角ビット#3×1本
材質
SUS305J1
表面処理
ブロンズ
頭部径(Φmm)
9.5
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ
Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY
付属品
スクエアビット(#2) 1本付属
材質
SUS304
色
ブラウン
小さな四角ビスもしっかりキャッチするマグネット付です。各サイズ共に2本入れです。
用途インパクトドライバーで、四角ビスの締め付けに最適です。3.0mmはスチールハウス・輸入住宅ログハウスに使用されています。3.5mmはALC床・ボード固定用ビスとして使用されています。
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭