回線切替器のおすすめ人気ランキング

2025/11/26更新
95件の「回線切替器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話切替器」、「電話回線セレクター」、「lan ケーブル切替スイッチ」などの商品も取り扱っております。
1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 先に取った電話機に接続できる自動切替タイプ
付属品 取付シール コード長さ(m) 0.1 本体質量(g) 26 ケーブル 6極2芯対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×24×70
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 あらかじめ使用する電話機を設定できる手動切替タイプ
付属品 取付シール(約24×37mm)、木ネジ コード長さ(m) 1 本体質量(g) 45 ケーブル 6極2芯対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 44×24×74(突起部除く)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様 6極2芯用、自動切替、テレホン用 プラグ形状 モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1つのテレホンコンセントに2台の機器を接続し、手動で優先選択
仕様 6極2芯用、手動切替、アナログ電話信号に対応、テレホン用 プラグ形状 モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様 2台:1台切替 材質 ABS樹脂 質量(g) 約160 切替方式 2:1又は1:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×98×29.5 保存温度(℃) -20~60 インターフェース RJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)。※伝送速度を保証するものではありません 動作温度 0~60℃ 動作湿度(%) 0~95(結露なきこと) アズワン品番 64-0868-93 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状 (モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2 仕様 付属品:なし その他 色:ベージュ ベージュ 規格 NTT仕様に準拠 使用目的 モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。 パッケージ ブリスターパック+台紙
1個
619 税込681
当日出荷


TAKEX(タケナカエンジニアリング)通信連動型多チャンネルコントローラ
通信機能を装備しているので複数個所で相互に操作や状況確認が可能です。 副盤は最大3台まで接続可能。(総配線距離1km以内) 警備/解除操作は主盤、副盤及び3路リモートスイッチから相互に行うことができます。 赤外線センサー、パッシブセンサー、ガラス破壊センサー、シャッターセンサー、マグネットスイッチなど各種防犯センサーが複数接続できます。また、内部設定によりチャンネル毎に入力をa/b接点切替が可能ですので、押ボタンや火災感知機を接続することも可能です。 コントローラ全体の警戒状態に関わりなく24時間常時警戒状態にする機能です。押ボタンや火災感知機など常時監視が必要な場合に使用します。チャンネル毎に設定が可能です。 1CHに限りディレイ機能を設定することができます。 「警備をセットした時点から実際に警備に入るまで」と「警備中に侵入信号を受信した時点から警報動作を行うまで」を1分間遅延させることができます。 10チャンネルから最大30チャンネルまで3タイプのコントローラを用意しましたので、警備規模に応じた機種選択ができます。
出力 【警報出力】総合警報出力 無電圧2a/2b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、【警備出力】オールセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷)、ファーストセット出力 無電圧1a、1b接点、接点容量:DC30V0.3A以下(抵抗負荷) 電源 (非常用)DC12V・2.0Ah 制御弁式鉛蓄電池 約30分、(センサー用)DC12V・1.2A 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 塗装色 マンセル2.5Y9/1近似色 使用周囲温度(℃) 0~+50 出力時間 警報音(内部にて音量可変)、10秒、30秒、60秒、3分、5分、10分、15分、連続、連続時:警報停止スイッチにて停止、タイマー時:タイマー時間経過後自動停止 使用周囲湿度 80%以下(但し、結露なきこと) 動作表示灯 解除時(ループ正常):消灯、解除時(ループ異常):赤点灯、警備時:緑点灯、警報時:赤点滅(復旧操作まで保持) 通信機能 複数台接続してを通信連動が可能:接続台数は最大4台(主盤1台、副盤3台)、主盤~副盤間:総配線距離:1km(CPEV-SΦ1.2以上) 表示灯 電源表示灯:電源投入時”電源”LED緑色文字照光点灯、タンパー表示灯:タンパー異常時”タンパー”LED赤色文字照光点滅、通信表示灯:通信異常時”通信”LED赤色文字照光点滅 材質/処理 SPCC/焼付塗装仕上
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m) 2 厚さ(mm) 約2 ベージュ ケーブル 6極4芯仕様 コネクタ RJ-11オス・メス×2 アズワン品番 64-0908-94
1本
869 税込956
当日出荷

テレホンコード配線を2つに分配
仕様 6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状 モジュラージャック、モジュラージャック
1個
570 税込627
当日出荷

通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタです。離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。 RJ-45中継コネクタ 通信On/Offスイッチ付 Cat5対応(10/100BASE-TX対応) 手元においても邪魔にならないコンパクトサイズ
仕様 【ワイヤーマップ】ストレート結線 適合 【回線】Cat5/Cat5E/Cat6(ただし10/100BASE-TXのみ対応) ホワイト 質量(g) 18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×47×23 対応 【10/100BASE-TX】対応 動作環境 温度0-40℃ 湿度10-80%(結露なきこと)
1式
2,198 税込2,418
当日出荷

電話機に接続して、発光とベル音で着信をお知らせするフラッシュリンガー。 壁掛けにも対応し設置場所を選ばない、コンパクトタイプ。 使用している電話機に接続するだけの簡単接続。 視認性に優れた白色LEDが光ってお知らせ。環境に合わせて選べる2パターンのお知らせ方法。
コネクタ形状 6極2芯(プラグ)-6極2芯(ジャック) ケーブル長(m) 約0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約y56.7×92.7×31(本体のみ) 保証期間 お買い上げ日より6ヶ月 光度(mcd) (フラッシュLED)最大約300 音量(dB) (ベル音)95±5
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

受話器から通話内容を録音する場合に使用します
仕様 4極4芯用、4ポジションスイッチ切換、一般電話・ビジネスホン用 付属品 モジュラーケーブル プラグ(mm) (モジュラージャック)Φ3.5ミニプラグ
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)で知らせます LEDランプのみでも使用可能 壁掛け用のフックホール付(フック等の固定具は付属しません)
仕様 6極2芯対応 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56.7×92.7×31(突起部、ケーブル含まず) 音量(dB) (ベル音レベル)約90
1個
2,468 税込2,715
当日出荷

電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容 部品・オプション ホワイト コネクタ形状 6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26.5×21×33.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
439 税込483
当日出荷

1セット(20個)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合電線 Φ0.5~Φ0.65 Cu(銅)単線専用 1対または2対電子ボタン電話用ケーブル
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。
コネクタ形状 モジュラコンセント 6極2芯モジュラープラグ、パソコン・モデム・FAX・TELなど 6極4芯モジュラージャック×2 仕様 付属品:なし その他 色:ベージュ ベージュ 規格 NTT仕様に準拠 使用目的 家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。 パッケージ D
1個
619 税込681
当日出荷

1個
570 税込627
当日出荷

電話機の受話器端子(RJ-9)に接続するヘッドセットです。 軽くて快適な装着感で長時間の使用にも最適です。 まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。 クイックディスコネクタ採用で、ヘッドセットを装着したままサッとコネクタを外して席を立つことができます。 結線切替えスイッチ付きケーブルでいろいろな電話機に対応します。
コネクタ形状 RJ9モジュラージャック 形式 ヘッドホン部:ダイナミック型40mm、マイクロホン部:コンデンサータイプ ケーブル長(m) 約1.5~1.8(0.9+RJコネクタケーブル0.6~0.9) 入力感度 -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±4dB(0dB=1V/ubar) 指向性 単一指向性 周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:150~8,000、マイクロホン部:100~8,000 最大入力(mW) 20 装着方式 両耳
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)