- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 回転 ロック機構のおすすめ人気ランキング
回転 ロック機構のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新584件の「回転 ロック機構」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転軸 ロック」、「回転ロック」、「回転軸 固定」などの商品も取り扱っております。
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ねじ規格
細目
鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)
用途自動販売機・キャビネット
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)
締付トルク(N・m)
(M19推奨)6.86
鍵違い数
同番タイプ
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類
スイベルヒンジ
穴径(Φmm)
(中央部)12
仕上
(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)
12
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
用途軽量の扉
付属品
止め輪
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
プラグ:クロムめっき(MZCr)、ソケット:亜鉛めっき(MZZn)
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
種類
スイベルヒンジ
穴径(Φmm)
(中央部)34
仕上
(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)
34
どんな形も自由自在!
かんたんにあらゆる形が表現できる常識を変えた新構造のキューブです!
寸法(mm)
10×10×10
色
白
1セット(8個)
¥340
税込¥374
3日以内出荷
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様
掛代調節機能付
材質
鋼
高さ(mm)
25.5
質量(g)
227
仕上
光沢クロメート処理
適合フック
TF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)
3333
許容荷重(N[kgf])
3333[340]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
フランジつきのインデックスプランジャ。
金属部品はすべてステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
ロック機構つき。ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピン径Φ4-Φ10のワイドバリエーション。
各ピン径について2種類のピン長さを標準化。取りつけ部の寸法にあわせて選択できます。
材質
(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体・フランジ)SUS304、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
軽いノブ操作で確実にロックします。
用途シートカッターの回転方向の動きを固定。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0374
インデックスプランジャと取りつけフランジを一体化。
金属部品は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
機器・装置などの壁面への取りつけに適しています。
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除はノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
取りつけは市販の六角穴付きボルトなどをご使用ください。
長穴を使用すれば、取りつけ後の位置調整ができます。
材質
(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等
材質
(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH
質量(g)
34.2
使用温度範囲(℃)
+10~+40
取付ねじ
M4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)
適合モニターサイズ
9インチ
トルク値N・m(kgf・cm)
(設定)0.49±0.1(5±1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能質量(kg)
3(最大)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)
10666
許容荷重(N[kgf])
10666[1088]
材質
鋼
仕様
掛代調節機能付
トラスコ品番
836-9071
高さ(mm)
38
質量(g)
908
仕上
光沢クロメート処理
適合フック
TF40C
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
レバーを回してピンの出入りを操作するインデックスプランジャ。
レバーを180°回すと、ピンは本体に内蔵されます。
本体に加工されたノッチにより、レバーをロックできます。
レバーの操作角度を180°に制限しています。また、操作方向も一定のため、誤操作を防止できます。
手になじむレバーキャップがついています。
ねじピッチ
1.5
ねじ規格
細目
材質(ねじ部)
ステンレスSUS303
材質(レバー部)
ステンレスSUS303
材質(センターピン)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレスSUS304
材質(ラバー)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6