回転コート掛けのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
97件の「回転コート掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転フック」、「首振りフック」、「コート掛けフック」などの商品も取り扱っております。
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用 吊下荷重(kg) 3 材質 スチール 付属品 十字穴付サラ木ねじ トラスコ品番 364-6149 質量(g) 15 寸法L(mm) 42 寸法H(mm) 32 寸法d(mm) 3 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 5 寸法P(mm) 18 吊下荷重N(kgf) 39(4)
1個
84 税込92
当日出荷

用途コート掛けなどにご使用頂けます。 安全荷重(kg) (吊下げ)4 材質 鉄板、棒 付属品 取付けネジ(2.4×13) 2本 寸法(mm) 32×42×32 仕上 ニッケルメッキ
1個
159 税込175
当日出荷

フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。 材質 スチール 付属品 ビス2本 寸法D(mm) 7
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)回転コート掛 袋入
回転コート掛けです
材質 鉄・ニッケルメッキ 付属品 ビス 縦(mm) 32 横(mm) 32
1個
169 税込186
当日出荷

フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック) ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類 標準 取付け方法 壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コート掛けなどにご使用頂けます。 材質 ステンレス 安全荷重(kg) (吊下げ)6 付属品 取付けネジ(2.7×16) 2本 仕上 バレル研磨
1個
479 税込527
5日以内出荷

衣類などのモノをかけるのに最適です。
材質 鉄/ビニールキャップ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 40×37×38 仕上 クローム
1箱(100個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品 十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) トラスコ品番 254-0461 質量(g) 27 種類 標準 奥行(mm) 41.7 取付け方法 壁付け 付加機能 可動 耐荷重(N) 59 吊下荷重N(kgf) 平面取付時58.8(6.0)。入角取付時54.9(5.6)。出角取付時29.4(3.0)
1個
479 税込527
当日出荷

フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品 JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 種類 標準 取付け方法 壁付け 付加機能 可動(フリクション) 耐荷重(N) 170 吊下荷重N(kgf) 98(10)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
915 税込1,007
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用 付属品 十字穴サラ木ねじ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 プレートフック
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コート掛けなどにご使用頂けます。 材質 亜鉛合金
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)回転コート掛
首を左右に180度振ることが出来ますので、不要の時は折りたたむ事の出来る回転フックです。
安全荷重(kg) 3 材質 鉄、ニッケルメッキ
1箱(2個)
429 税込472
翌々日出荷

1袋(2個)
409 税込450
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転コート掛
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品 M2.7木ネジ×2本 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷

ジョー・プリンス竹下鉄回転コート掛
付属品 M2.4木ネジ×2本 材質 仕上 ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
69 税込76
当日出荷

錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質 ステンレス 仕上 生地
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)