- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ジャッキ
- 回転ジャッキのおすすめ人気ランキング
回転ジャッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,504件の「回転ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用ジャッキ」、「ラボジャッキ 耐荷重100kg」、「箱ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
木造建築などの調整用として最適です。
高さ微調整ができます。
頭角の部分が回転するので設置が容易です。
ハンドル穴が直角に空いているので90°の回転ができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。
高さ(mm)
115~145
質量(g)
470
ねじ径
16
揚程(mm)
30
揚量(t)
0.2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
寸法(mm)
Φ28×280
表面処理
電気メッキ
ベース寸法(mm)
120角
1本(1.9kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ラチェット機構付きでスムーズに操作できます。ラチェット機構付きで、左右の切り替えがワンタッチでできます。
用途家屋の修理や軽作業。
材質
鉄
高さ(mm)
148~200
ねじ寸法
18・P:3.0
揚量(t)
0.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質
S45C
硬度
HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
油圧式で楽々作業!
回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに
使用温度範囲(℃)
-20~45
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
重量物の高さ移動に使用します。
ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェットタイプ
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別
油圧ジャッキ
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品
ハンドル
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。
塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。
食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。
操作部の差し込みソケットが自在に回転します。
G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
ラボジャッキのノブ式ハンドルをラチェット式ハンドルに変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。 天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質
上下板/ステンレスSUS304、その他/鋼
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。
シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジm
NPT3/8
付属カップラ
B-6JG