- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 回転スケールのおすすめ人気ランキング
回転スケールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新271件の「回転スケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「面積 測定」、「筋交い定規」、「ローラースケール」などの商品も取り扱っております。
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。
工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。
デジタル表示で、簡単に読み取りできます。
製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
付属品
両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)
寸法(mm)
33×47×31
色
オレンジ
材質(本体)
PA6(6ナイロン)
質量(g)
44
表示桁数
4(0000~9999)
材質(スリーブ)
快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)
0~9999.9
車輪径(Φmm)
320
伸縮サイズ(mm)
520/1030
質量(kg)
1.52
カウンタ
1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)
10
最大測定距離(m)
9999.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。
測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプ
ノークラッチタイプ
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向
正回転
RoHS指令(10物質対応)
対応
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)
159
全長(mm)
約720~1000
付属品
キャリングケース
電源
単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)
約900
測定単位
最小0.1m
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。
工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。
デジタル表示で、簡単に読み取りできます。
製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。
位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。
付属品
両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)
寸法(mm)
33×47×31
色
オレンジ
材質(本体)
PA6(6ナイロン)
質量(g)
44
表示桁数
5(00000~99999)
材質(スリーブ)
快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。
日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途-
仕様
ポケット用(JIS)
材質
R-ABS
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質
ABS樹脂
目盛
1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)
(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ
建築士用
ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm)
97
測定範囲
500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm
質量(g)
25
目盛
500m/1km/1cm
寸法(Φmm)
46
縮尺
1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
ポリアミド製で軽量です。
文字高さ7mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)
20
文字高(mm)
7
色(ハウジング)
オレンジ
てこ式ダイヤルゲージの切換レバータイプ縦形です。
測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。
ゲージ破損防止測定子がついています。
切換レバーを切り換えることにより、指針は反対方向に回転します。
測定力(N)
0.4以下
タイプ
切換レバータイプ
裏ぶた仕様
平裏ぶた
片手で容易にコロニーのカウントができます。
カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm)
155×19×19(本体)
電源
LR41ボタン電池×1個(テスト用付属)
表示
デジタル5桁液晶
最大カウント数
~99999
機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。
表示桁数
5
材質
スチール
色
黒
質量(g)
116
穴径(Φmm)
4
回転方向
右軸正回転
文字寸法(mm)
4.5
サイズ(mm)
幅77×奥行47
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品
メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)
545
桁数
5桁
リセット
ツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)
対応