- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 回転ストッパーのおすすめ人気ランキング
回転ストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,775件の「回転ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホワイトボード 部品」、「ホワイトボードパーツ」、「ホワイトボード 金具」などの商品も取り扱っております。
普段はフラットで必要時に回転させれば戸当が出てきます。
用途各種戸当
1個
¥6,898
税込¥7,588
10日以内出荷
マワールを回転させたくない時に使用します。
仕様
手動式
トラスコ品番
456-8419
全長(mm)
354
質量(kg)
1.8
全幅(mm)
最大241
全高(mm)
最大216.5
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
操作が簡単。ロック機構付き。左右兼用タイプ。
仕様
左右兼用タイプ
材質
ステンレス
色
(ゴム)グレー
タイプ
床面埋込み型
仕上
ヘアライン仕上げ
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
108
仕上
ヘアライン仕上
アズワン品番
64-6782-35
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強力ネオジウム磁石でしっかり固定します。
床面がフラットなのでバリアフリーです。
取替の際でもΦ74mmの金具で既存のビス穴が隠しやすいです。
タイプ
キャッチタイプ
種別
マグネット式
付属品
取付ビス
エスコ品番
EA951FA-40
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
(ドア金具)60×27×40、(床金具)Φ74×6
色
シルバー
質量(g)
220
仕上
二ケルメッキ
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。
リング付なので扉を開けたまま固定できます。
リングが回転するので取付位置に悩みません。
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類
スイベルヒンジ
穴径(Φmm)
(中央部)12
仕上
(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)
12
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。
低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど
材質
鉄
今までに無い完全ロック機構です。
ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。
立ったまま足でロック操作が出来ます。
ロック状態が一目で分かります。
後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。
床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。
付属品
十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)。十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用)
材質
プラスチック
質量(g)
100
種類
ドアホルダー
吸着力(N)
118
取付作業が一切不要です。
簡単置くだけの便利なドアストッパーです。
戸当としてもご使用いただけます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。
トラスコ品番
389-3090
材質
ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂
質量(kg)
1
色
シルバー
寸法(Φ×高さH)(mm)
95×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マグネットが働き、床側金具の位置で扉を止めることができます。
強力ネオジュームマグネット使用
付属品
取付ネジ×4本
材質
亜鉛ダイカスト
穴径(Φmm)
(本体)7.3×4.2、(床側)4.5
業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
材質
(受)PA6/ZDC
材質(本体)
PA6/POM