- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- 回転ダンパーのおすすめ人気ランキング
回転ダンパーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新147件の「回転ダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロータリーダンパー」、「回転ソレノイド」、「ブレーキローラ」などの商品も取り扱っております。
材質
(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM
仕様
標準平歯車
モジュール
0.6
使用温度範囲(℃)
0~50
回転速度(min-1[r.p.m])
50
歯形
インボリュート並歯
使用油
シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)
10
材質
POM
使用温度範囲(℃)
-10~60(90%RH)
回転速度(min-1[r.p.m])
30
最大使用サイクル(cycle/min)
13
油圧ダンパーを用いた制動装置です。
回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。
ダンパーが「強」のタイプです。
適合
グリーンフレームN
材質
本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス
質量(g)
124
シリーズ
GF
定格トルク(N・m)
0.7~1.4
1個
¥4,720
税込¥5,192
当日出荷
与えられる負荷に応じてダンパーの強さが自動的に調整され、5~10N・mのトルク値に対応できます。
130°の回転範囲で適当なダンパー特性が得られます。
用途検査・測定機・環境機械等の屋内機器
材質
ローター:ポリアセタール(POM)
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
使用温度範囲(℃)
-5~50
トルク(N・m)
(負荷トルク幅)5~10、(戻し)1.5以下
表面仕上げ
本体:生地
小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
材質
ポリアセタール(POM)
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
41.8
種類
軸型
材質(キャップ)
ポリアセタール
材質(シャフト)
亜鉛合金
開き角度(度)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(本体ケース、キャップ)亜鉛ダイカスト ZCD、(ローター)ポリアセタール POM
質量(g)
220±10
使用温度範囲(℃)
-5~50
使用油
シリコーンオイル
使用角度(°)
130
最大使用トルク(N・m)
10
リバーストルク(N・m)
1.5
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
用途食品展示用ケースなど
材質
(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼
質量(g)
90
種類
軸型|特殊型
長さL(mm)
19.6
仕上
(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき
幅W(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。
高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。
フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。
180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。
右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
20
タキゲンコード
12727
1個
¥562
税込¥618
4日以内出荷
油圧ダンパーを用いた制動装置と、ベアリングによるスムーズな回転を実現するロータリーコネクタ(GFJ-A94)を組み合わせたアイテムです。
回転軸にブレーキをかけることができます。
ダンパーが「強」のタイプです。
適合
グリーンフレームN
材質
ロータリーダンパー:樹脂・アルミ/ロータリーコネクタ:アルミ・鉄
質量(g)
254
シリーズ
GF
キット内容
ロータリーダンパー(強)×1/ロータリーコネクタ×1
定格トルク(N・m)
0.7~1.4
1個
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
ダンパートルクは時計回り、反時計回りの両方に発生します。
BOXの蓋、カバーなどをソフトに開閉します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
仕様
最大使用回転速度:50r/min。最大使用サイクル:12cycle/min。使用温度範囲:-10~50℃
材質
S、PA
部品名称
本体ケース、軸部
表面処理
3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM
質量(g)
64
使用温度範囲(℃)
0~50
回転速度(min-1[r.p.m])
50
歯形
インボリュート並歯
使用油
シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)
10
材質
(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS
質量(g)
56.6
使用温度範囲(℃)
0~50
回転速度(min-1[r.p.m])
50
使用油
シリコーンオイル
定格トルク(N・m)
1±0.2
最大使用サイクル(cycle/min)
10
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類
スイベルヒンジ
穴径(Φmm)
(中央部)12
仕上
(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)
12
材質
(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM
質量(g)
0.6(ギア付1.0)
使用温度範囲(℃)
0~50
圧力角(°)
20
回転速度(min-1[r.p.m])
50
歯形
インボリュート並歯
使用油
シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)
10
ダンパートルクは時計回り、反時計回りに発生するタイプがあります(ダンパー軸部にワンウェイクラッチを内蔵しています)。
BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
材質
S、PA
部品名称
本体ケース、軸部
表面処理
3価クロメート、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど
質量(g)
38
種類
軸型
長さL(mm)
55
幅W(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸)ポリアセタール POM
質量(g)
14.1
使用温度範囲(℃)
0~50
回転速度(min-1[r.p.m])
50
使用油
シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)
10