- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- 回転チャッカーのおすすめ人気ランキング
回転チャッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新90件の「回転チャッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円筒 研磨機」、「砥石バランサ」、「ツールポストグラインダ」などの商品も取り扱っております。
平面研削盤、フライス盤、ボール盤等に取付けて、小物ワークの円筒、割出し、穴あけ加工が能率よくできます。
握りとストッパーを取り外すとチャックを上向きで使用できます。
マシンバイスに挟んで割出し治具として使用できます。
ベアリング構造を二列にしているためスピンドルの剛性が向上されています。
仕様
長手定寸ストッパー装置付き(着脱可能)、3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製)
質量(kg)
8.2
高さ(mm)
(センサー)70
目盛
1°とび360°目盛(副尺5分)
貫通穴径(Φmm)
(チャック部)16、(本体)26
割出数
24分割(15°ピッチ、精度±30秒以内)
チャックサイズ
(外爪)Φ2~70mm、(内爪)Φ24~64mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥439,800
税込¥483,780
4日以内出荷
異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。
スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。
Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。
仕様
(任意角度)サインバー方式
高さ(mm)
(センサー)75
シャンク径(Φmm)
(加工可能)3~32
目盛
360°(1°とび目盛り線15°とび数字)
精度(mm)
(成形)0.002
貫通穴径(Φmm)
29
割出数
24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)
RoHS指令(10物質対応)
対応
平面研削盤、プロファイル研削盤用のモータードライブ専用の円筒装置で操作性を考えコンパクトな設計となっております。
加工条件に応じ、3インチスクロールチャック仕様、コレットチャック仕様、Vブロックしようからの選択が可能です。
高さ(mm)
73(センター)
目盛
1°とび360°目盛
回転数(min-1[r.p.m])
50~1000
入出力
単相100V/120W
モーター
ブラシレスDCモーター
仕様
【任意固定】M6(上面)
4インチスクロールチャック付の24分割割出台です。
小物ワークの軽切削加工に最適。
縦横兼用での使用ができ、マシンバイス等に挟んで使用できます。
仕様
4吋三ッ爪スクロールチャック(億川製)
質量(kg)
11
高さ(mm)
(センサー)75
目盛
1°とび360°目盛(副尺5分)
貫通穴径(Φmm)
(チャック部)24、(本体)25
割出数
24分割(15°ピッチ、精度±60秒以内)
チャックサイズ
(外爪)Φ3~95mm、(内爪)Φ29~84mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥459,800
税込¥505,780
6日以内出荷
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドル
M14×1.0mm
心押台
ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm
心間距離(mm)
150
ベット上振り(mm)
110
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×195×235
把握径(Φmm)
正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)
54
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20
心高(mm)
55
刃物台(mm)
フトコロ 8×8
質量(kg)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])
5000
コード長さ(m)
2(3Pタイプ)
付属品
砥石2枚
ヒューズ
2A
寸法(mm)
240×190×160
仕様
本体
質量(kg)
4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
特許ワンタッチ方式により、レバーの一往復で、割り出しからクランプが自動的に完了し、能率が倍増します。割り出しの変更はセレクトピンをドライバーで反転するだけで完了します。不等分割にも大変便利です。
用途手動型単能割り出し台です。
割出数
2、3、4、6、8、12、24等分
割出精度
60秒以内
タイプ
縦横兼用タイプ
汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。
newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。
外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。
用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨
空気消費量(m3/min)
0.3~0.38
ホース取付口
R1/4オネジ
トラスコ品番
537-0221
セット内容
ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m
質量(kg)
10
砥石径(Φmm)
100
供給空気圧力(MPa)
0.5~0.8
1個
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。
シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。
縦横兼用です。
材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
質量(kg)
6.1
高さ(mm)
(センター)50
シャンク径(Φmm)
(加工可能)3~30
目盛
360°(1度毎に固定可能)
貫通穴径(Φmm)
21(面板30)
割出数
24分割(15°ピッチ±15秒)
焼入硬度
HRC56°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
6日以内出荷
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速100~2500±10%【回転/分】
スピンドル
MT-3
心間距離(mm)
350
ベット上振り(mm)
180
電源(V)
100V、 50/60Hz、250W
セット内容
・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
720×300×290
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70
クロススライド上振り(mm)
114
主軸貫通孔(Φmm)
20.2
心押台(mm)
クイルトラベル/40mm MT-2S
心高(mm)
90
刃物台(mm)
8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵
質量(kg)
37
ねじピッチ
(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
ミーリングテーブルの上で材料を360度回転させる事が出来ます。円周上に溝加工等を行う時に重宝します。
用途円周加工
テーパー
穴/MT-2
アズワン品番
64-5179-44
回転盤径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
用途異形材料の取り付けや偏心加工に
適合本体
ウッドレースDX(No.27020)
材質
強化樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
すぐれた精度・性能・安全性を小型化した旋盤。家庭用電源で使える卓上型。豊富なオプション郡で用途拡大。
心間距離(mm)
200
スピンドル径
Φ16mm
モーター
AC100V 60W コンデンサモーター
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
520.2×260×191.2
付属品
三爪チャック(本体に取付け済み) チャックレバー(2本) 六角レンチ(B-3、B-5) 接地アダプター
質量(kg)
13