- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- 回転パイプのおすすめ人気ランキング
回転パイプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新592件の「回転パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング シャフト」、「回転」、「回転操作盤」などの商品も取り扱っております。
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質
(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2
質量(g)
115
タイプ
ロータリーコネクタSの外周のツメはSサイズ(19mm)用になります。
1個
¥4,778
税込¥5,256
9日以内出荷
トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。
アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
用途溶接時のパイプ固定、回転作業に
付属品
フットスイッチ、ウェルドアース
質量(kg)
23.5
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
407×354×281(駆動側)、407
電源コード(m)
3
適合パイプ
20~125A(Φ27~140mm)
1台
¥359,800
税込¥395,780
9日以内出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
5K
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
付属品
取付ビス
1組
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。
ローラー幅(mm)
388
材質
スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール
質量(kg)
約7.3
高さ(mm)
上部穴取付時:690-1125。下部穴取付時:665-1100
使用荷重(kg)
80
ローラー外径(Φmm)
57
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質
(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2
質量(g)
130
許容回転数(min-1[r.p.m])
13000
基本静定格荷重(N)
4050
基本動定格荷重(N)
4900
1個
¥5,270
税込¥5,797
当日出荷
独自の制御方式と変速機構を採用。
安定した回転で円筒物の溶接・過熱・塗布等の作業に最適です。
ロータースクイズシステム部品。回転ホルダーとチューブを接続するバーブ。10個入り。
仕様
ロータースクイズ用バーブ
1パック(10個)
¥419
税込¥461
5日以内出荷
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの
材質
鋼(SK)
種類
スイベルヒンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
中央部穴径(Φmm)
5.1
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ローラーの谷間に設けられた小ローラーが長尺床材の原反を傷めることなく引き延ばせます。
また、裏返してローラー面を使えば接着後の空気抜きが出来ます。
質量(kg)
5.5
ローラー幅(mm)
150
耐荷重(kg)
200
ローラー間隔(mm)
170(大ローラー間)
1パック(2台)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。
組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。
2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
電圧(V)
AC200 DC100
許容回転数(min-1[r.p.m])
2000
回転方向
cw-ccw
絶縁抵抗
50MΩ(500V)以上
絶縁耐力
2500V 1min
RS-1-INBは単輪駆動、またRD-3-INW以上は2モータ仕様によりドライブシャフトがなくなったため、埃やスパッタが噛込むなどのトラブルがなくなり、さらに故障も少なくなりました。
セット内容
駆動台、従動台、ペンダントスイッチ10m
最大積載量(kg)
1000
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(駆動台)1300×400×350
質量(kg)
150
仕様
ローラ駆動変速方法:インバータ方式
電源電圧
AC3Φ 200V 50/60Hz
サービス分類
レンタル
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。
付属品
ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
丸フランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。
形状
フランジ形
付属品
六角穴付き止めねじ
材質(本体)
SS400
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ