- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 回転フックのおすすめ人気ランキング
回転フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新1,187件の「回転フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイベル」、「首振りフック」、「回転コート掛け」などの商品も取り扱っております。
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。
材質
スチール
付属品
ビス2本
寸法D(mm)
7
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類
標準
取付け方法
壁付け
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)
3
材質
スチール
付属品
十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番
364-6149
質量(g)
15
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
3
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
5
寸法P(mm)
18
吊下荷重N(kgf)
39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
水や日光に強い18-8ステンレス
材質
(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ
長さ(mm)
100
線径(Φmm)
4
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品
JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
種類
標準
取付け方法
壁付け
付加機能
可動(フリクション)
耐荷重(N)
170
吊下荷重N(kgf)
98(10)
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様
ラッチ付
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして。
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
付属品
JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)
638
種類
標準
奥行(mm)
110
取付け方法
壁付け
付加機能
可動(フリクション)
アズワン品番
64-8568-71
耐荷重(N)
392
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
用途コート掛けなどにご使用頂けます。
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
(吊下げ)6
付属品
取付けネジ(2.7×16) 2本
仕上
バレル研磨
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
フックが180度回転式でトラック庫内に埋込取付が可能です。
表面処理
ユニクロメッキ
フックが180°回転します。
使用しない時は倒すと邪魔になりません。
プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。
用途現場設備のケーブル収納に
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D1(mm)
2
寸法L3(mm)
80
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
スイベルスナップ
厚さが薄い為狭い場所でも取付可能。
仕様
安全ラッチ付
エスコ品番
EA987G-1
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
120
使用荷重(kg)
346
口の開き(mm)
17
1個
¥2,080
税込¥2,288
当日出荷
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
トラスコ品番
254-0461
質量(g)
27
種類
標準
奥行(mm)
41.7
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
59
吊下荷重N(kgf)
平面取付時58.8(6.0)。入角取付時54.9(5.6)。出角取付時29.4(3.0)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷