- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 回転プレートのおすすめ人気ランキング
回転プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新1,480件の「回転プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転 ベアリング プレート」、「小型 回転テーブル」、「回転アイプレート」などの商品も取り扱っております。
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等
材質
(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH
質量(g)
34.2
使用温度範囲(℃)
+10~+40
取付ねじ
M4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)
適合モニターサイズ
9インチ
トルク値N・m(kgf・cm)
(設定)0.49±0.1(5±1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能質量(kg)
3(最大)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質
鉄
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
10
参考使用荷重(kg)
30
表面処理
クローム
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
23.6
破断荷重(kg)
400
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)
4.8
主な用途
テレビ、モニターの回転台
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類
スイベルヒンジ
穴径(Φmm)
(中央部)12
仕上
(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)
12
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質
スチール(SPCC)
質量(g)
24
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
23.6
使用荷重(kN)
0.3
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
種類
スイベルヒンジ
穴径(Φmm)
(中央部)34
仕上
(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)
34
回転リング
用途簡易作業台、中華テーブル
仕様
上向き用
トラスコ品番
868-7743
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
11.8
内径(Φmm)
338
均等荷重(kg)
40
材質(リング)
アルミニウム
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
ステンレス鋼(SUS430)
種類
スイベルヒンジ
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの
材質
鋼(SK)
種類
スイベルヒンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
中央部穴径(Φmm)
5.1
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
アイプレート
表面処理(本体)
バレル研磨
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。
軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(スプリングワッシャー)鋼/素地。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番
397-4286
質量(g)
87
種類
二軸型
使用温度(℃)
0~40
仕上
光沢バレル研磨
トルク(N・m)
(傾き方向)3.0。(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番
851-3625
アズワン品番
64-4653-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。
皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質
ABS樹脂
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書