- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 回転モップクリーナーのおすすめ人気ランキング
回転モップクリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新87件の「回転モップクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードレス回転モップクリーナー」、「モップ 遠心力」、「足踏みモップ」などの商品も取り扱っております。
シリーズ135万台を突破した回転モップクリーナー新モデル登場。防水仕様となり水をかけながらのお掃除が可能となりました。お風呂の床面やお庭などお掃除の幅が広がりました。電動ツインヘッドが回転することで、前へ進む力をアシストするので、スムーズにお掃除することができます。回転数は強モードが1分間に200回転にパワーアップ、標準モードは100回転の2段階切替。CCPの回転モップシリーズのキャッチモップは「極細繊維」と「コシのある繊維」の2種類構造なので雑巾やマイクロファイバーよりも繊維が目地までしっかり届き、汚れをキャッチすることができます。持ち手を短くすればハンディとしても使える2WAY設計。
用途家中の水拭き掃除に
付属品
ACアダプター、モップパッド(2枚×1セット)、取扱説明書(保証書付)
本体質量(g)
1100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
[スティック時] 約285×130×1025 、[ハンディ時] 約285×130×660
充電時間(時間)
約4.5
防水性
IPX5
運転時間(分)
(モップパッドウェット時)[強モード(200回転)] 45、[弱モード(100回転)] 65、(モップパッドドライ時)[強モード(200回転)] 60、[弱モード(100回転)] 90
バッテリー容量(Wh)
リチウムイオンバッテリー(7.4V)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り!
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容
バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚
質量(kg)
3.35
種類
回転モップ
径(Φmm)
モップ:360
容量(L)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バケツ:460×279×315
ハンドル長さ(mm)
1245
回転機構
脱水のみ
材質(ハンドル)
ステンレス
材質(バケツ)
ポリプロピレン(PP)
材質(モップ)
マイクロファイバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(91.7MB)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。便利なモップの洗浄機能付きです。マイクロファイバーモップで、水拭きでから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングのほか、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm)
モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:490×260×290
トラスコ品番
381-0356
セット内容
モップ本体、モップヘッド×2、バケツ
材質
ポリプロピレン・ナイロン・ステンレス・マイクロファイバー
質量(kg)
3.2
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ペダルを踏むとモップが回転し洗浄&脱水が可能。マイクロファイバー使用のモップが汚れた箇所を綺麗に清掃。水拭きでも乾拭きでも使えます。ペダルを踏んで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。
用途オフィス、学校、店舗、公共施設など。
種類
回転モップ
トラスコ品番
375-0337
セット内容
モップ×1本、ヘッド×4個、バケツ×1個
材質
バケツ:ポリプロピレン、ナイロン 、モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス 、モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー
色
ブルー
径(Φmm)
190(ヘッドベース)
容量(L)
10(バケツ)
パイプ径(Φmm)
25
グリップ部(mm)
Φ30
寸法(縦×横×高さ)(mm)
バケツ:560×295×285、モップ:450×450×1040~1340
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り!
使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容
バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚
質量(kg)
3.82
種類
回転モップ
径(Φmm)
モップ:360
容量(L)
7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バケツ:500×320×310
ハンドル長さ(mm)
1245
回転機構
洗浄+脱水
材質(ハンドル)
ステンレス
材質(バケツ)
ポリプロピレン(PP)
材質(モップ)
マイクロファイバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB)
取扱説明書
(91.8MB)
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
バケツは重ねて収納が可能なセパレートタイプなのでコンパクトに収納できます。
モップをバケツの水で回転洗浄させ汚れを取り除き、ステンレスの脱水カゴで水分を取り除くことができます。
モップハンドルをバケツの中にある突起部分に差し込み、ハンドルを上下に動かすだけの簡単操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利です。
マイクロファイバー製のモップで水拭きもカラ拭きもしっかり汚れをキャッチします。
脱水用のバケツは簡単に水を抜くことができる排水穴があります。(使用時は抜けないようしっかりキャップを取付けてください)
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容
バケツ2個、ハンドル1本、モップ2枚
寸法(mm)
バケツ:485×257×230、モップ:340×340×1100~1300
質量(kg)
1.98(バケツ:1,305g 、ハンドル:455g、モップ:110g×2)
色
ライトグレー
径(Φmm)
モップ:340
容量(L)
10
ハンドル長さ(mm)
1260
回転機構
洗浄+脱水
材質(ハンドル)
ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質(バケツ)
バケツ:ポリプロピレン(PP)、ステンレス
材質(モップ)
マイクロファイバー
取扱説明書
(1.4MB)
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
モップセット専用スペア
適合本体
品番 M-01 / M-38 / M-10S用
種類
回転モップ
径(Φmm)
モップ:360
材質(モップ)
マイクロファイバー
1パック(2枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
モップを上下にスライドさせるだけで、洗浄と脱水が1つのバケツで行えます。
1層式なので場所を取りません。
高速回転でしっかり洗浄、脱水ができます。
極細繊維のクリーニングクロスで汚れやほこりをからめとります。
使用後の水の排水用に排水口付きです。
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
らくに床掃除ができるコードレス回転モップクリーナーです。
専用の収納スタンドに置きボタンを押すだけで、モップについた汚れを水洗い、脱水が可能です。
モップ部分が電動で回転し、軽い力で効率的に汚れを落とすことができます。
柄の部分が伸縮するので、スティックタイプ、ハンディタイプの2WAYで使用できます。
自由に動ける充電式のコードレスタイプ。
フル充電5時間で約40分連続使用が可能です。
モップパッドは取り外して洗うことができ、汚れたら水洗いすることで繰り返し使用できます。
モップパッドは簡単着脱できる面ファスナー式です。
付属品
交換用モップ2枚
質量(kg)
(バケツ)約1.25
電源
7.4V 2000mAh リチウム電池
本体質量(kg)
約2
連続使用時間
30~40min
充電時間
4~5H
充電器電圧(V)
8.7/500mA
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
床の油汚れを誰でも簡単かつキレイに掃除できる。
マイクロファイバーの使い捨てモップを装着し、専用ボトルに水または洗剤を入れ、随時水を噴射しながら掃除ができる製品。
用途床の汚れ除去や水拭き
セット内容
ハンドル、ホルダー、専用アタッチメント
材質
ボディ部/ポリプロピレン、アルミニウム合金、ステンレス ボトル/耐薬品ABS
寸法(mm)
ホルダー/440×100、専用アタッチメント/420×110
色
黒
サイズ
M
質量(g)
1175
ハンドル長さ(mm)
1275
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的。
マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチ。
寸法(mm)
(バケツ)490×260×290
モップ寸法(mm)
Φ400×1020~1310
エスコ品番
EA928AB-130
セット内容
モップ本体、モップヘッド×2、バケツ
材質
糸:マイクロファイバー柄:ポリプロピレン、ステンレスバケツ:ポリプロピレン、ナイロン
質量(g)
3200
容量(L)
7
1個
¥7,630
税込¥8,393
翌日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ペダルを踏むだけで脱水できるので、手を汚さず衛生的です。マイクロファイバーモップで、水拭きでもから拭きでも、しっかり汚れをキャッチします。遠心力で脱水するので、汚れた水が飛び散りにくく、しっかり脱水できます。フローリングの他、畳の拭き掃除も可能です。
寸法(mm)
モップサイズ:Φ400×1020~1310、グリップ部:Φ27、バケツサイズ:470×300×320
トラスコ品番
381-0348
材質
バケツ:ポリプロピレン、ナイロン。モップ本体:ポリプロピレン、ステンレス。モップヘッド:ポリプロピレン、マイクロファイバー
質量(kg)
2.5
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1分間に約80回転する2つのモップがくるくるお掃除!
力いらずで楽々!
回転する電動モップが汚れを拭き取ります。
全長134cmで、手の届かない高い場所や窓ふき、畳や床など家中どこでもこれ一本でお掃除ができます。
モップは洗って繰り返し使えます。
用途モップ、清掃
付属品
ACアダプター
材質
本体:ABS樹脂、本体:金属(鋼)、専用モップ:マイクロファイバー
ハンドル径(Φmm)
25
寸法(Φmm)
モップ:170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×340×1350
ハンドル長さ(mm)
1285
泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。
使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。
電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。
業界トップクラスの防水性能 IPX5。
タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)
1.8
寸法(mm)
70×96×935
質量(g)
770
消費電力(W)
1.6
連続使用時間(分)
20
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1分間に約1000回の高速振動で床をこすり、汚れをラクに落とすことができます。
市販の使い捨てシートを使用でき、モップの水洗いの手間も省け、衛生的です。(シートは付属していませんので、別途ご購入ください。推奨シートサイズ:200×280mm以上)。
電源のON/OFFは足元のボタンを押すだけです。電源をオフにすれば一般的なフロアワイパーとしても使用できます。ウェット/ドライシートどちらもご使用いただけます。
スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。
LEDライト付きで家具の下などのゴミが見えずらい場所や床に付着した皮脂やキッチンの油汚れなどライトで照らすことで、汚れを逃さず拭き掃除をすることができます。(付属のマイクロファイバークロス使用時はライトが暗くなる場合があります。市販のシートをご利用ください)
定格電圧(V)
DC10.8
立ったまま拭き掃除ができるからお掃除がラクラク。一分間に約200回転、高速回転で素早く汚れを落とします。モップ掛けで汚れも簡単に落とし99%の除菌ができます。先端にLEDライト付き、暗い場所でも汚れが見えて掃除ができます。延長ポールを利用して最長120cm、窓の高い位置もしっかり届きます。また、延長ポールを外せばハンディ仕様に2段階調節可能。本体のネック部を立たせるとロックして自立させることができます。0423310・0423320のクリーナースタンドを使用可能です。手元スイッチ付きで操作が簡単です。6ヶ月間保証書付き
セット内容
本体、マイクロファイバーパッド4枚、ACアダプター、延長ロッド2本、予備バッテリー
材質
本体:ABS樹脂・アルミニウム、モップパッド:マイクロファイバー
質量(kg)
(約)1.1(バッテリー含む)
タイプ
8点セット+予備バッテリー
直径(Φcm)
モップパッド:(約)16
連続使用時間(分)
約60~80
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100-240 50/60Hz、出力:DC5/1.2A
バッテリー電圧(V)
7.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:(約)32×16×120(スティック時(約)64)
充電時間(時間)
約3~4
バッテリー容量(mAh)
2000
回転数(回/分)
約200 ※満充電無負荷状態
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく)
ケーブル長(m)
約1
外径(Φmm)
200
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷