- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- 回転式ベンチバイスのおすすめ人気ランキング
回転式ベンチバイスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「回転式ベンチバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転バイス」、「クランプ 万力」、「まんりき」などの商品も取り扱っております。
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類
ベンチバイス
材質(本体)
鋳鉄
クランプ開口(mm)
(最大)50
クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ねずみ鋳鉄
全長(mm)
155
口開き(mm)
50
口深(mm)
30
全高(mm)
185
アンビル(mm)
41×28
最大締圧力(kN)
4
鋳物製で重量があるため、安定性が抜群です。360度の回転台付きで細かい作業に対応できます。アンビル付きで小細工にも使用できます。
用途ホビー・工作・彫金作業等。
質量(kg)
2.5
材質(本体)
鋳物
クランプ幅(mm)
50
主な用途
ホビー・工作・彫金作業
アンビル面(mm)
35×50
口幅(mm)
50
口の開き(mm)
55
口深(mm)
30
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類
リードバイス
材質(本体)
炭素鋼
付属品
回転台
材質
(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ダクタイル鋳鉄
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。
主な用途
小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
一台で三台分の働きが可能です。(1.バイス、2.パイプバイス、3.アンビル)
用途軽作業用。学校でのプラモデル作りに
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
65
口深(mm)
40
材質(本体)
鋳鉄(FC200)
主な用途
軽作業
クランプ開口(mm)
(最大)50
全長(mm)
168
高さ(mm)
131
締付力(kN)
4.9
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
129
口深(mm)
77
材質(本体)
鋳鉄(FC250)
付属品
回転台
質量(kg)
23.6
寸法F(mm)
143
寸法G(mm)
202
寸法H(mm)
103
全長(mm)
416
幅(mm)
180
高さ(mm)
270
締付力(kN)
24.5
材質
(本体)鋳鉄(FC250)、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
トラスコ品番
389-5629
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。
種類
ベンチバイス
口幅(mm)
102
口深(mm)
59
材質(本体)
鋳鉄
クランプ開口(mm)
70
質量(kg)
6.2
全長(mm)
240
幅(mm)
120
高さ(mm)
250
締付力(kN)
15
材質
(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
トラスコ品番
819-1322
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ダクタイル鋳鉄
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
口開き(mm)
125
口幅(mm)
126
材質
本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材
口深(mm)
78
付属品
回転台
トラスコ品番
114-3885
幅(mm)
126
全長(mm)
420
質量(kg)
15.62
高さ(mm)
246
取付穴寸法(mm)
12.5
締付力(kN)
19.6
取付寸法F(mm)
143
取付寸法G(mm)
202
取付寸法H(mm)
103
1セット
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
70
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途
軽作業
質量(kg)
1.098
全長(mm)
188
幅(mm)
158
高さ(mm)
155
締付力(kN)
1.96
材質
アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番
389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。バイスは360度自由に回転します。最大90度まで自由に角度を変えることが出来ます。アルミダイカスト製のため軽量です。テーブルに取り付け簡単なワンタッチバキューム式です。
用途プラモデル作り・木彫り等の木工作業。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
70
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミダイカスト
主な用途
木工作業
質量(g)
1350
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。
耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。
給油が簡単で作動が円滑です。
口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。
ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
回転台の取付ができます。
LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄製なので、対象物を強力に保持することができます。
種類
ベンチバイス
材質(本体)
鋳鉄
主な用途
彫金・ホビー・クラフト作業
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
パイプバイスとしてもご使用頂けます。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。
材質
ねずみ鋳鉄
質量(kg)
1.65
全長(mm)
150
口幅(mm)
75
口開き(mm)
60
口深(mm)
40
全高(mm)
165
アンビル(mm)
42×23
最大締圧力(kN)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
強力丸胴タイプバイスは強靭な鋳鉄製で、耐久力があります。
上下360°回転可能で、回転台付の場合は平行360°回転できます。
パイプ、異形物バイスとして使用できます。
アンビル機能付です。
それぞれの口金は完全に焼き入れ加工です。
種類
リードバイス
最大口開き(mm)
150
口幅(mm)
154
口深(mm)
90
材質(本体)
鋳鉄(FC250)
付属品
回転台
質量(kg)
24
寸法F(mm)
143
寸法G(mm)
202
寸法H(mm)
103
全長(mm)
462
幅(mm)
180
高さ(mm)
305
締付力(kN)
26
トラスコ品番
490-0511
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
63
口幅(mm)
75
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525WH-75
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
アングルが自在に変えられるので細かい加工に最適です。最大100mmまで口が開きます。本体は左右に約45度傾斜し、360度自由に回転します。アルミダイカスト製のため軽量です。
用途木彫等の木工作業。
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
100
口幅(mm)
78
口深(mm)
30
材質(本体)
アルミダイカスト
主な用途
木工作業
最大クランプ幅(mm)
50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷