- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 回転灯 マグネットのおすすめ人気ランキング
回転灯 マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新173件の「回転灯 マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乾電池式LED回転灯」、「パトライト マグネット」、「散光式警告灯」などの商品も取り扱っております。
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)
DC6
形状
円筒形
光源
LED
LED使用数(個)
15
高さ(mm)
99
使用乾電池
単3形4本
点灯方式
手動
動作
回転・点滅
連続点灯時間
72時間
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。
純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。
3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。
DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。
シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。
2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質
グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ
質量(kg)
約0.9
定格電圧(V)
DC12~24
コード長さ(m)
4.5
電球
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命
(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質
(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)
500(電池除く)
電源
単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)
76
高さ(mm)
75
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
152
電源
アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)
アクリル樹脂
連続点灯時間
(回転)400時間。(点滅)500時間
防水仕様
IP55
LED使用数(個)
8
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
LEDの警告灯です。
モーターを使用していないので回転音が発生しません。
15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。
底部は強力マグネットになっているので固定できます。
12Vと24V共用。
用途道路維持作業用
仕様
マグネット
幅(mm)
145
色
アンバー
高さ(mm)
150
質量(g)
1040
奥行(mm)
200
定格電圧(V)
DC12/24
コード長さ(m)
3.6
電球
LED
パターン
フラッシュ(15パターン)
取扱説明書
1個
¥10,990
税込¥12,089
当日出荷
幅(mm)
182
高さ(mm)
130
質量(g)
約500
奥行(mm)
125
定格電力(W)
60
定格電圧(V)
DC12
電源コード(m)
(シガー):2
電球
12V 8W
材質(カバー)
ポリスチレン
取付け方法
底部マグネットタイプ
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプ
フラッシュ
電流(A)
1.0
定格電力(W)
12
定格電圧(V)
12
閃光数(min-1[回/分])
220
パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。
用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類
車載灯
定格電圧(V)
DC4.5
光源
LED
材質
(グローブ)PC
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用電池
アルカリ乾電池単3×3個
点滅
変速
付属品
盗難防止フック、ビス2本
保護構造
IP54
視認距離
約1km(昼間)
規格
NETIS国交省、PAT.、外突規制
温度範囲(℃)
-20~60
構造
直視型、磁石、屋外
動作方式
手動
機能
電池式、点滅、無線
材質(ボディ)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。
モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。
壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。
金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。
立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。
遊技場やイベント時の装飾灯。
形状
円筒形
外径(Φmm)
76
光源
LED
材質
(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂
質量(g)
160
取付方式
マグネット
機能
回転・点滅
電源(V)
DC3(単三×2)
点滅数(回/分)
72
回転数(回/分)
270
従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。
シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。
使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。
IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類
車載灯
定格電圧(V)
DC12~24
光源
LED
LED使用数(個)
6(1W3連)
使用温度範囲(℃)
-30~65
質量(g)
1200
消費電力(W)
30
機能
24パターン
保護構造
IP66
マグネット式だから着脱が簡単。シガーソケットから電源をとるだけの簡単配線。
幅(mm)
141
高さ(mm)
131
奥行(mm)
184
電球
ハロゲン球
取扱説明書
取扱説明書(0.2MB)
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
マグネット付
ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。
別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。
回転、点滅切替式
回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
マグネット付
屋外仕様
ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。
夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。
航空機の翼端灯に使用されるキセノン放電管採用で、抜群の被視認性。
配光重視のレンズカット
従来の電球式回転灯と比較し、モーター不要、光源の長寿命化を実現し(メーカー比)ランニングコストが低減できます。
従来の電球式回転灯の1/3以下(メーカー比)
タイプ
フラッシュ
定格電力(W)
17
定格電圧(V)
24
閃光数(min-1[回/分])
220
電球
キセノン放電管
単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)
DC3
外径(Φmm)
118
光源
LED
高さH(mm)
157
保護構造
IP55
形状
弾頭形
質量(g)
610
取付方式
マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手
使用温度範囲(℃)
-10~50
閃光数(min-1[回/分])
(回転)288、(点滅)72
使用電池
単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素
車のルーフに傷をつけないゴムマグネット着脱式です。
車体に傷をつけない吸盤効果の高い、大型ゴムマグネット板を使用しています。
大型反射鏡を内蔵、強力に回転閃光します。
回転機構はリムドライブ駆動方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。
プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂製。
外部突起対応のゴムカバー装着済みです。