- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 回転金具のおすすめ人気ランキング
回転金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新795件の「回転金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転軸受」、「回転軸金物」、「回転 テーブル ベアリング」などの商品も取り扱っております。
スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等
材質
(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH
質量(g)
34.2
使用温度範囲(℃)
+10~+40
取付ねじ
M4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)
適合モニターサイズ
9インチ
トルク値N・m(kgf・cm)
(設定)0.49±0.1(5±1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能質量(kg)
3(最大)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番
384-7772
材質/仕上
スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)
12.5
質量(g)
898
内径(Φmm)
70
均等荷重(kg)
100
外径(Φmm)
160
取付穴径(Φmm)
8.1
取付ピッチ(mm)
(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質
スチール(SPCC)
質量(g)
24
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
23.6
使用荷重(kN)
0.3
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)
種類
スイベルヒンジ
穴径(Φmm)
(中央部)12
仕上
(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨
中央部穴径(Φmm)
12
3点止めで壁面等に止められるナットです。
ナット部が動きます。
用途端末がボルトのワイヤーにご使用下さい
トラスコ品番
849-8637
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
50
種類
その他金具
寸法H(mm)
53
ねじ径
M-8
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
20
寸法T(mm)
3.5
使用荷重(kN)
0.29
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
LS-355・LS355WP共通
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
鉄
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
10
参考使用荷重(kg)
30
表面処理
クローム
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
23.6
破断荷重(kg)
400
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体が回転しチェーンやワイヤーのねじれを防ぎます。
用途チェーンやワイヤロープのより戻し金具。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの
材質
鋼(SK)
種類
スイベルヒンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
中央部穴径(Φmm)
5.1
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理
(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc
質量(g)
289
トルク値N・m(kgf・cm)
チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど
材質
ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上
(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨。(スプリングワッシャー)鋼/素地。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番
397-4286
質量(g)
87
種類
二軸型
使用温度(℃)
0~40
仕上
光沢バレル研磨
トルク(N・m)
(傾き方向)3.0。(回転方向)1.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途カーブレールのある扉の開閉や、吊り下げる物が回転する場合に。
材質
スチール
質量(kg)
0.1
ボルト径
M12
首下長(mm)
45
ディスプレイを取り付けたまま左右90度回転が可能になります。
材質
スチール製・焼付粉体塗装仕上げ
質量(kg)
1
関連資料
(0.31MB)
360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
ステンレス鋼(SUS430)
種類
スイベルヒンジ
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等
仕様
コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。
材質/処理
(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
RoHS指令(10物質対応)
対応