- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 固化剤 砂のおすすめ人気ランキング
固化剤 砂のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「固化剤 砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂利を固めるスプレー」、「水で固まる 砂」、「土固め剤」などの商品も取り扱っております。
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
成分
ポルトランドセメント、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
240×330×40
施工面積
(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)
適応下地
湿った土、ぬかるんだ土
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番
414-2012
材質
セメント、砂
質量(kg)
15
色
ブラウン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
480×340×70
1袋(10L)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。
リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色
透明(つやあり)
特性
防水、風化防止
成分
スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂
色
乳白色エマルション
液性
アルカリ性
塗布面積(m2/缶)
2.0~3.0(2回塗り)
硬化時間(時間)
夏期:約15、冬期:約20
危険物の類別
非危険物
1本(250mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
強度アップで、駐車場に最適です。
用途駐車場の雑草・ぬかるみ対策に
材質
真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)
約15
使用の目安
1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
適合作物
雑草、ぬかるみ
水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。
軽いので施工が楽々です。
有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。
薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。
固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。
自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。
花壇などの杭の固定にも最適です。
材質
セメント、珪砂、顔料
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×340×70
使用の目安
1m2当たり3cm厚で3袋
硬化時間(時間)
24
水を加えて練るだけで、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物
雑草、ぬかるみ
材質
砕石と固化剤と色粉
質量(kg)
約15
使用の目安
1(m2)に厚さ4cmで約5袋
特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤タイプです。接着ノロは、新旧接着面にセメントと同質化した強靭な層を形成し、密着させます。モルタルの保水性が良く、作業性にすぐれ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。
用途コンクリート打継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け。各種モルタルの打継ぎなど
色
緑色液体
主成分
ポリビニルアルコール
比重
1.01
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
真砂土にセメントを配合してあるので、水を撒くだけで施工でき、施工後は雑草が生えにくくなります。
透水性もあり、環境にやさしいエコ商品です。
用途雑草・ぬかるみ対策に
適合作物
雑草、ぬかるみ
材質
真砂土と固化剤と色粉
質量(kg)
約15
使用の目安
1(mm2)に厚さ4cmで約5袋
真砂土をセメントで固めることで、砂ぼこりや雑草の生育を抑えます。
材質
真砂土・セメント・固化剤
標準塗布量
2袋/1m2
適応下地
砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)、転圧された土(必ず水勾配をつけてください)
塗布厚さ(mm)
30
1袋(25kg)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
大面積の施工に最適なローラー転圧タイプ。
材質
真砂土・セメント・固化剤
標準塗布量
3.5袋/1m2
危険物の類別
非危険物
適応下地
砕石路磐(クラッシャーランC40またはC50)(必ず水勾配をつけてください)
塗布厚さ(mm)
40
1袋(25kg)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
使用方法
(1)ネルソルに適量の水を加えます。水を加えてから15分くらい放置してから混ぜると簡単に粘りが出ます。(2)粘りが出るまで混ぜましょう。固さの調節は水やネルソルを追加して調整しましょう。
セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。
用途ひび割れ補修
色
灰
塗膜硬化時間
夏:約15時間、冬:約20時間
成分
特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤
ガス容量(mL)
200
質量(g)
330
仕様
粉末固形分:90g
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1本(200mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色
灰
危険物の類別
非危険物
抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。
ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。
施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)
標準塗布量(g/m2)
350
成分
ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
規格
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536
不揮発分
70~76%
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆
密度
23℃/1.3~1.5
張付け可能時間(分)
夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)。春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)。冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)
オープンタイム(分)
夏(25~35℃)/10~20。春・秋(15~25℃)/10~20。冬(5~15℃)/20~30
粘度(mPa・s)
25℃/10000~30000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
適合用途
防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク
パーツ
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様
天然素材
15分間で簡単補強!
強度はコンクリート4倍!
-20℃でもOK!
プライマー処理不要!
長期保存可能!
水回りにも効果発揮!
プレミックス型、化学反応で硬化。
充填後15分~45分で車両通行可能。
硬質(シリカサンド混合)
通常のコンクリートの4倍の強度。
充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修
トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修
コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修
ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修
U字溝底部の補修
硬化時間(分)
約15~45(夏場は約5)
危険物の類別
非危険物
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。
色
ブラック
硬化時間(時間)
48
仕様
常温合材
成分
砕石、砂、アスファルト
危険物の類別
非危険物
適応下地
アスファルト
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色
灰
特性
耐火
耐熱温度(℃)
1300
危険物の類別
非危険物
塗布面積(cm/袋)
約1×28×28