- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- 固定振れ止めのおすすめ人気ランキング
固定振れ止めのおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新145件の「固定振れ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 振れ 止め」、「旋盤 芯出し治具」、「心押台」などの商品も取り扱っております。
用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用
適合本体
マイクロ・レースDX PD400(No.24400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
旋盤ベッド上に固定して使用し長いワークピースやセンターで押し支える事の出来ないワークピースの振れを防止するために用います。
用途振れをおさえる
アズワン品番
64-5177-69
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合本体
マイクロ・レースDX PD400(No.24400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
旋盤ベットに固定して使います。長めの材料を加工するときに材料の振れをおさえる為に用います。また、センターで押し支える事のできない中ぐり加工等にも用います。
用途材料の振れを抑えます
貫通穴径(Φmm)
35
アズワン品番
64-5178-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
旋盤ベットに固定して、長めの材料やセンター等で押し支える事のできない材料の振れをおさえる時に用います。
用途振れをおさえる
貫通穴径(Φmm)
35(最大)
アズワン品番
64-5178-62
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
棒材加工や検査時の保持具です。
専用クランプ付。
質量(g)
800
適合品番
K-16/21/280用
取付可能寸法(mm)
3~20Φ
ブロック寸法(mm)
30×30×50
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小径や撓るワークピースを加工するときに用います。
用途振れをおさえる
アズワン品番
64-5177-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレーです。
加工物の脱着は片手で簡単にできます。
負荷が加わりますと偏心カムにより自動的に締まります。
偏心カムの採用により面当たりで抑えますので、加工物の仕上がりに傷が付きません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
心押台固定用レバーを取り付ければ、ワンタッチで心押台の固定が可能です。
適合
【旋盤】TNL500-3EK、TNA550-3K
トラスコ品番
458-7511
質量(g)
400
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
クロススライドの側面に固定して使います。細長い材料や柔らかい材料は、剛性がないため刃物をあてた時に逃げてしまい加工できないため、移動振止で抑えて加工します。
用途材料の振れを抑えます
アズワン品番
64-5178-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。
用途金属及び木工加工
主軸回転数(min-1[r.p.m])
無段変速0~3800±10%【回転/分】
スピンドル
M14×1.0mm
心押台
ノーズ/M14×1.0mm。クイルトラベル/20mm
心間距離(mm)
150
ベット上振り(mm)
110
電源(V)
100 50/60Hz
セット内容
小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×195×235
把握径(Φmm)
正爪:外径把握(A-A1)2-15/内径把握(B-B1) 20-48、逆爪:外径把握(C-C1)20-47
加工径範囲(Φmm)
正爪時/1~28、逆爪時最大/55
クロススライド上振り(mm)
54
主軸貫通孔(Φmm)
10.2
心押台(mm)
クイルトラベル/20
心高(mm)
55
刃物台(mm)
フトコロ 8×8
質量(kg)
13.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK!
生爪成形段取りは1分以内完了です。
心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します
芯金、リング等、治具類は一切不要です
締め代調整も自由自在です
掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの
NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます
軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
重量物を、球面の小さな点でしっかり支え、生産・物流はもちろん、様々な分野であらゆる物の動を安全かつ容易に実現します。重量物をわずかな力で搬送可能。省力化を実現します。重量物のスムーズな搬送で、作業の省時間化が図れます。重量物の搬送のフリーモーションコントロール・自由化が図れます。作業環境に合わせたレイアウトで、省空間化が図れます。作業時間や労力の削減、メンテナンスの簡略化で省コスト化に貢献。
仕様
上向用
形状
ボルト付
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容
Compact9本体(No.60500)。三爪スクロールチャック(本体装着済み)。逆爪3ヶセット チャックハンドル。スプラッシュガード(本体装着済み)。チップトレイ(本体装着済み)。レースセンター チェンジギアセット。超硬スロアウェイバイトNo66702同等品。四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板。標準工具(レンチ&スパナ)。ドリルチャック(No.60511)。回転センター(No.60553) 。センタードリル(No.62599)。汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
電源(V)
100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
350
心間距離(mm)
350
ベット上振り(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
主軸側にセンターを取り付けて、ケレを使って材料を回します。外径にキズを付けたくない様な細材の加工に適しています。センター間有効に利用した加工ができます。
用途材料を把握します
アズワン品番
64-5178-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認
寸法(Φmm)
6
使用機械
フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等
幅×全高(mm)
100×105
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
心押台に取り付けてワークピースを押し支えます。標準のレースセンターと異なりベアリングを内蔵しているのでワークピース同転し高回転時や硬いワークピースの加工を行うのに適しています。
用途ワークピースを押し支えます
アズワン品番
64-5177-77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。高さの調節でも敷き板不要です。また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。
用途バイトを固定します
アズワン品番
64-5178-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷