固定減衰器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
118件の「固定減衰器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「減衰器」、「ローパスフィルター」、「終端器」などの商品も取り扱っております。
トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 固定減衰器
種類 固定減衰器 コネクタタイプ SMA 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 1 表面処理 (本体)Pa、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) DC~18 電圧定在波比 1.3
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 固定減衰器
形状 固定減衰器 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz) コネクタタイプ N
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

種類 固定減衰器 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 2 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) DC~2、2~4 電圧定在波比 1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下
質量(g) 16 周波数帯域(MHz) 10~3224 電圧定在波比 10~70MHz:1.5以下、70~1489MHz:1.5以下、1489~2150MHz:1.5以下、2150~2681MHz:1.8以下、2681~3224MHz:2以下 インピーダンス(Ω) 75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 低電力:あり コネクタ形状 N インターフェース N プラグ to N ソケット 動作周波数(GHz) 12.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合 CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 外形寸法(mm) Φ15×50 電流(A) 1(DC15V・AC30V) RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ S型 固定減衰器
形状 固定減衰器 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 電圧定在波比 1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz) コネクタタイプ S
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)Nコネクタ
N型 10W 20dB 固定減衰器(アッテネータ)です。 減衰量は6GHzまで20±1.1dB。
1個
49,980 税込54,978
12日以内出荷

仕様 低電力:あり コネクタ形状 SMA インターフェース SMAプラグ-ソケット 動作周波数(GHz) DCto6 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 50
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器
形状 終端器 種類 コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタタイプ N
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高周波信号のレベル調整、規準減衰量の測定用、伝送系の特性改善などにご使用頂けます。
1個
6,098 税込6,708
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類 固定減衰器 コネクタタイプ N型 特性インピーダンス(Ω) 50 定格電力(W) 2 表面処理 (本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応) 対応 周波数(GHz) DC~2、DC~4 電圧定在波比 1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボディ向き ストレート インピーダンス 50Ω 動作周波数(GHz) 18 コンタクトめっき 材質(コンタクト) ベリリウム銅 コネクタ形状 SMA オス・メス (A)オス、(B)メス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ストレートプラグ 種類 ケーブル ケーブル 1.5DS-QEHV(TA) 結線方式 中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタタイプ SMA
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)