- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 固定滑車のおすすめ人気ランキング
固定滑車のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新166件の「固定滑車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ付き滑車」、「固定滑車縦型」、「滑車ユニット」などの商品も取り扱っております。
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
材質
SUS304
質量(g)
27
寸法H(mm)
28.5
寸法d(mm)
3.5
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
1
寸法L2(mm)
38
寸法W(mm)
12
車溝幅(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)
39
質量(g)
280
種類
滑車
使用荷重(kg)
90
使用ロープ径(mm)
~8
適合ロープ径(Φmm)
~8
車幅(mm)
12.8
車溝幅(mm)
10
シンプルで安価な固定滑車です。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番
194-8943
材質/仕上
スチール
質量(g)
380
基本使用荷重(t)
0.125
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
62
アズワン品番
64-8754-79
軸受種類
(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)
1.25
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番
194-8944
材質/仕上
スチール
質量(g)
380
基本使用荷重(t)
0.125
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
62
アズワン品番
64-8754-80
軸受種類
(シーブ軸受)メタル
使用荷重(kN)
1.25
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。
鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。
シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質
SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
質量(g)
40
材質(車輪)
ナイロン
種類
滑車
使用荷重(kg)
20
使用ロープ径(mm)
~6
使用軸受
モリブデングリス
材質(枠)
鉄
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
質量(g)
35
材質(車輪)
ステンレス
種類
滑車
使用荷重(kg)
20
使用ロープ径(mm)
~6
使用軸受
ステンレス含油メタル
材質(枠)
ステンレス
表面処理(本体)
304電解
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
SUS304
質量(g)
550
材質(車輪)
ステンレス
寸法L(mm)
98
寸法H(mm)
63
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
2
寸法I(mm)
58
寸法J(mm)
80
寸法G(mm)
41
寸法K(mm)
5
使用軸受
ステンレス含油メタル
材質(枠)
ステンレス(304電解)
車幅(mm)
12.8
車溝幅(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.94
使用荷重(N)
2940
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
小型でコンパクトなデザインです。
材質
鉄
使用軸受
ベアリング
シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番
194-8937
材質/仕上
スチール
質量(g)
380
基本使用荷重(t)
0.125
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
58
アズワン品番
64-8723-39
軸受種類
(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)
1.25
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
エスコ品番
EA987SJ-1
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
35
ベース寸法(mm)
50×12
取付穴径(Φmm)
4
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質
スチール
仕様
含油メタル入
材質
スチール
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷