固定用ビスのおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
1,488件の「固定用ビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ビス」、「壁用ネジ」、「サドル ネジ」などの商品も取り扱っております。
頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止 ねじの呼び M4 寸法d(mm) 4
1箱(600本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして 材質 スチール 表面処理 三価ユニクロ
1箱(65本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。 ねじの呼び M3.8 呼び径 3.8 材質 頭径(Φmm) 7.5 表面処理 亜鉛メッキ+樹脂系塗装
1箱(650本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 種別 ねじ固定式 材質/仕上 鉄/シルバーメッキ 十字穴番号 No.2 被削材 コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状 ナベ頭
1パック(125本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質 表面処理 プロイズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(50本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(680本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。 入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。 ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスに ねじ径 M4
1袋(102本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。特殊な焼入れのためにビスに粘りがあります。施工をしやすくするためにビット頭は、十字穴を採用しました。特殊フレキ刃によりビス頭が綺麗に沈みます。フランジがバリ・ささくれを抑えます。国土交通大臣認定を取得しておりますので確認申請もスムーズです。
用途構造用面材と軸組材を緊結するビスです。 材質 JIS G 3507-2 SWCH18A相当 仕様 壁倍率3倍用、壁倍率4.9倍用 規格 国土交通大臣認定 認定番号 FRM-0284/FRM-0285 表面処理 プロイズ処理
1箱(1000本)ほか
8,990 税込9,889
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理 クロメート/メッキ処理
1箱(350本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス 材質/仕上 鉄/ユニクローム 適合材 コンクリート・レンガ・ブロック
1箱(185本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

頭部に付けられた歯(フレキ)によって、相手部材を座ぐりし、頭部を沈み込ませます。
材質 表面処理 ユニクロ 仕上 ユニクロ
1箱(500本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上 ユニクロ
1箱(400本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

特殊フレキにより、頭浮き、ねじ切れ、空回りを防止。毛羽立ちを防止。線径4~405mm首太のため、頭が飛びにくい。
材質 表面処理 クロメートメッキ
1箱(455個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパネや合板を締め付ける際に発生する ケバ立ちや、板浮き・頭浮きを解消し、床鳴り防止にも最適な画期的なビスです。信頼の日本国産のコンパネ用ビスです!
1箱(220本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

頭径D(Φmm) 10 下穴ドリル径(mm) 3.4~3.5 ねじの呼び 4 使用方法 パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]。1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)。1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質 形状 座付頭 表面処理 ラスパート 頭部形状 座付
1パック(125本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質 SUSXM7
1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理 ユニクロメッキ 頭部形状 フラット
1パック(160本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
種別 半ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 皿頭フレキ付
1箱(700本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。 根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。 首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、 またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。 頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。 ねじ部は一条ねじ。
材質
1箱(650個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイディング材+木下地 サイディング材の板浮き軽減
長さ(mm) 40 呼び径(mm) 4
1パック(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷